タイプラグボルト
材質スチール
形状60°テーパー座
表面処理クロームメッキ
ボルト頭部形状17HEX
適合車種FV・FU・FT・FP・FY’05~
ねじ径AM24
ねじ径BM22
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)31×76
内ネジM20
外ネジM30
対辺(mm)21
国内大型4社共通
材質S48C
対辺(mm)41
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質スチール
タイプラグボルト
対辺(mm)17
表面処理クロムメッキ
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼
高さ(mm)27
対辺(mm)33
ねじサイズM22×ピッチ1.5
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で操作しやすい軽量タイプ。
付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。
専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。
アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合4t~大型車リアハブ
本体質量(kg)2.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5
トラスコ品番112-5854
質量(kg)12
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
関連キーワード