耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。丈夫で衛生的なステンレス製。レンゲ付
容量(L)1
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×70
対応オール熱源
底面の厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック
対応オール熱源
適合オール熱源対応(電磁調理器、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、シーズヒーター、ガスコンロ)
板厚(mm)4.7
オール熱源対応
材質ステンレス鋼(クロム14%)
対応オール熱源
底面の厚さ(mm)0.4
オール熱源対応
サイズ(cm)26
容量(L)4
材質ステンレス鋼(クロム14%)
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×285×110
対応オール熱源
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
2つの料理を同時に楽しめる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×150
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)28
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
サイズ(cm)17
容量(L)0.7
材質アルミニウム、ツマミ:ベークライト
質量(kg)0.105
外径×高さH(Φmm×mm)185×40
対応IH非対応
TKG品番9-2086-1001
TKG品番(2017)6-1928-0801
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
土鍋に見えても本体はアルミニウム製。割れることもほぼ無く、土鍋の様に重量は重くありません。
用途・ご家庭での普段使いとして。・飲食店での鍋物の提供用として。
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200度)
色ブラック
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×28.5×14.5
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0~2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0~2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書
材質ガラス・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)(約)2.2
色マーブルホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7
温度調整範囲(℃)プレート:60~100
タイマー30~60分
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
関連キーワード