金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
色黒
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
1枚
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくい遮光性仕様です。屋根材や壁材に最適です。
色マットグレー
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
板厚(mm)0.7
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。
切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)
幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)
厚さ(mm)3、アルミ:1.8
質量(kg/m2)2.2
表面両面ポリエステル樹脂
芯材発泡ポリエチレン(黒)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。
表面を特殊なエンボス加工で仕上たモダンなインテリア素材です。
プリントフィルムを使用しておりますので、成形加工も可能です(成形の形状や条件により表面のエンボス形状が変わることがあります)。
光の拡散性に優れています。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定
タイプスタンダードタイプ エバーライトシリーズ
紫外線遮断率(%)99
有効寸法(mm)930×1850
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び厚さ(mm)1.0
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.35
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等
材質高純度アルミニウム
長さ(mm)100
形状板材
幅(mm)100
純度(%)5N (99.999%)
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
タイプ平板
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)400
仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
軽量で耐食性・加工性に優れています。
材質AL(アルミニウム)
寸法(mm)400×600
比重約2.70
溶融点(℃)659(目安値)
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.18
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
プロの料理人が絶賛する究極の鉄製炒め鍋。両面エンボス加工で熱効率UP。こびりつきにくくお手入れラクラク。家庭用調理器の形状、火力に合わせた平底設計。炒め料理には熱効率の良い鉄が適している
材質本体/鉄(板厚1.6mm)、取手/天然木、取付け金具/アルミニウム合金
表面処理シリコン焼付塗装
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン・マグネットのいずれも使用できるのツーウェイ掲示板です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。
掲示板面は浅いエンボス柄のすっきりしたデザインのマグネットが使えるビニールレザータイプです。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板
仕様ピンとマグネット兼用(ツーウェイ)
付属品ピン12個、マグネット4個、取付け吊り金具
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
枠の色アルマイトシルバー
芯材インシュレーションボード
材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板
色ベージュ
外装エンボス模様
寸法Wo(mm)1.5
関連キーワード