313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

イマオコーポレーションTH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム用補強金物(T型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ 形状T型 シルバー タイプ25mmフレーム用
1個
499 税込549
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ300×H60mm●容量:2.7L●シルクウェア加工●コード番号:AL4378 アズワン品番67-8141-37
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ ゴムキャスター 高さ(mm)160 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)1.2 奥行(mm)30
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 種類ローラ形 定格荷重(N)2058/ペア 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 材質アルミ合金 仕上素地
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡアルミ T型ブンキ
エコ商品
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。 シルバー 材質ABS 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット 6025 タイプ
エコ商品
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)22 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!
ねじピッチ(mm)35 縦(mm)50 横(mm)55 ねじ穴(Φmm)7
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト 形状チーズ 表面処理バフ研磨
1個
529 税込582
翌々日出荷

安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)81 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)0.6 奥行(mm)30
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 換気量率(%)30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)T型ムッフ アルミ合金
材質アルミ合金 仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用) TGK品番0437-55-07-05
1個
1,891 税込2,080
3日以内出荷

用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード 仕様直線用 材質本体:ハイス鋼 全長(mm)100 シルバー 有効長(mm)75 切断能力(mm)FRP:1~20 切断能力(mm)軟鋼板1~15 1インチ当たり山数8 切断能力(mm)アルミニウム3~15 切断能力(mm)プラスチック1~30 入数2本
1個
258 税込284
翌々日出荷

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8459 質量(kg)28 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT160
1枚
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT80
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT160
1枚
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横目隠し アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT160
1枚
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横目隠し アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT140
1枚
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT120
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT140
1枚
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT120
1枚
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT100
1枚
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT80
1枚
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横スリット アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT60
1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横目隠し アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT120
1枚
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性とコストパフォーマンスを両立したスタンダードクラスのフェンスです。
用途横目隠し アルミフェンス本体 材質アルミ形材 サイズT80
1枚
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)