用途レトルト加工された米粉クッキーとごはん、そして硬度0の保存水の組み合わせによる保存食セットです。
5回分の簡易トイレ・アルミブランケット付きです。
セット内容7年保存米粉クッキー×1個/7年保存水500ml×1本/7年保存レトルト食品×2個/スプーン×2個/簡易トイレ5回分×1個/アルミブランケット×1個
寸法(mm)207×82×230
賞味期限7年
箱寸法(mm)435×345×255
カロリー(kcal)963
グリーン購入法適合
1箱(8セット×8個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
皮膚を掻いても2重になったミトンが滑り、皮膚に傷をつけにくいミトン。外側ミトンに、お肌に優しく滑りのよい天然系繊維『キュプラ』使用。内側ミトンに、植物由来の抗菌成分を配合した『カテキンファイバー(R)』使用で柔らかな肌あたり
材質内側ミトン/レーヨン100%、外側ミトン/キュプラ100%
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
アトピー性皮膚炎等かゆみを伴う皮膚疾患において患部を掻いてしまう手を2重構造のミトンでカバーし、掻被行為から肌を防護することを目的としたミトンです。外側ミトンに肌触りの滑らかなキュプラ、内側ミトンに天然抗菌成分(緑茶由来)を配合した『カテキンファイバー(R)』(レーヨン)を使用しています。外側ミトンと内側ミトンが空滑りすることで摩擦を緩和し、皮膚を傷つけにくくなっています。
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック
感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用
感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
保存方法2~8℃
保管環境冷蔵
コードなし
色黄
質量(g)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)。金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)
対象機種上記全機種
適合腕周(cm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
情報カードを入れる透明ポケット付きです。
内側には エピペン や お薬 を入れておける隠しポケットあります。
頭からかぶせて胴回りを留めるだけのシンプル構造です。
肩と胴でサイズの微調整可能・着脱が簡単です。
目立ちやすいオレンジカラーの防炎加工生地を使用しています。
非常用持ち出し袋などに入れて 備えておくことをおすすめします。
用途緊急災害時に。
首廻り(cm)50
色オレンジ
食感豊かなやさしい味わいのごはん。
スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
でき上がりの量は、お茶碗軽く2杯分、260g!
タイプ五目ご飯
種類米類
エコマーク認定認定
原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(こんにゃく、醤油風調味料、水煮れんこん、食用植物油脂、砂糖、乾燥人参、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料
保存期間(年)5年
グリーン購入法適合
栄養成分熱量:370kcal、たんぱく質:5.9g、脂質:3.1g、炭水化物:79.6g、食塩相当量:1.9g
エコマーク認定番号21 140 046
1箱(50袋)
¥17,980
税込¥19,418
欠品中
柔軟性がありフィット感が良いです。肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。
材質バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
色黄
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
衣類に残留する洗剤はかゆみ・かぶれ・湿疹等を誘発させることがあります。エルミーはそれらを防ぐためにすすぎで洗剤が残りにくい成分工夫と、冷水でも溶けやすい成分工夫を行っております。香料・着色料・防腐剤・蛍光剤・柔軟剤無配合
7年保存水とクッキーの入った車載用セット。
用途自動車メーカーのレスキューセットにも採用の耐温度域-20℃~80℃。米粉クッキーはアレルギー28品目不使用。
セット内容7年保存米粉クッキー×4個/7年保存水500ml×4本/除菌消臭ウェットシート×1個/アルミブランケット×1個/ハンディトイレ男女兼用大・小便器用×2個/軍手×1双/防災用ポケットティッシュ×2個/クーラーボックス×1個
寸法(mm)290×219×269
賞味期限7年
箱寸法(mm)615×475×304
カロリー(kcal)1320
グリーン購入法適合
1箱(4セット×4個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
手肌に優しい品質を維持し、従来品と比較して泡立ちが格段に良くなりました。香料・着色料・防腐剤無添加
使用場所キッチン
商品タイプ本体
タイプ液体
1個(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
アレルギー体質の方や敏感肌の方にも安心の品質
用途衣類用
商品タイプ本体
適合用途敏感肌・アレルギー肌
1本(550mL)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
衣類に残留する洗剤はかゆみ・かぶれ・湿疹等を誘発させることがあります。エルミーはそれらを防ぐためにすすぎで洗剤が残りにくい成分工夫と、冷水でも溶けやすい成分工夫を行っております。香料・着色料・防腐剤・蛍光剤・柔軟剤無配合
形状液体
シリーズエルミー
適合用途敏感肌・アレルギー肌用
手肌に刺激を与える添加物を多く含む洗剤が多い中、エルミー洗剤は手肌への刺激和らげるために、添加物を削除し、成分工夫をした優しい洗剤です。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1個(300mL)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
粉有無なし
アレルギー28品目不使用非常食セットDは、アレルギーに対応した非常食セットです。アウトドアにもおすすめです。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
セット内容長期保存玄米ごはん カレーピラフ×袋、長期保存玄米ごはん 和風味×袋、長期保存玄米ごはん ケチャップライス×袋、安心米おこげ・カレー味×袋 安心米おこげ・梅味×袋 安心米おこげ・コンソメ味×袋米粉クッキー×個
アレルギーアレルギー特定原材料28品目不使用
保存期間(年)7
1セット
¥9,998
税込¥10,798
4日以内出荷
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)0.1
色ナチュラル
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉無
食物アレルギーに配慮したい愛犬に。小型犬が食べやすい小粒設計。「うちの子のために」の気持ちに応える、高機能フードです。
仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.3)、2kg:45g(200mlカップ0.5)、3kg:60g(200mlカップ0.7)、4kg:75g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.0)、6kg:100g(200mlカップ1.2)、8kg:125g(200mlカップ1.4)、10kg:145g(200mlカップ1.7)、15kg:200g(200mlカップ2.3)、20kg:245g(200mlカップ2.8)、30kg:330g(200mlカップ3.8)、40kg:410g(200mlカップ4.7)
成分タンパク質:29.0%以上、脂質:11.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:11.0%以下
シリーズプロマネージ
対象成犬
カロリー(kcal)370
原材料エンドウ豆、チキンミール(アルギニン源)、ポテト、家禽類、キャノーラミール、鶏脂(リノール酸源)、チキンエキス、シュガービートパルプ、ツナミール(DHA、EPA源)、タピオカスターチ、イヌリン、STPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)
1個(1400g)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
食物アレルギー表示が気になる方や、離乳食を作られる方におすすめです。
その他常温
内容量(g)4
1セット(15個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
アレルギー対応の3日分保存食セット
アレルギー対応のご飯、米粉パン、米粉クッキーに栄養補助食品のスープ、保存水500mL 3本をコンパクトな1箱にセットしました。
Completed Ver.2:レトルト加工された米粉クッキー・レトルト食品・保存水の3日分保存食セット。
Completed Beyond:ご飯・米粉クッキーに米粉パンに加えた3日分保存食セット。
Completed Beyond-S:ご飯・米粉クッキー・米粉パンに野菜コンソメスープを加えた3日分保存食セット。
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm
使用時間(分)(テスト) 20
保存方法1~30℃(室温)
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
1個
¥204,000
税込¥224,400
4日以内出荷
油の飛び散りを防ぐソフトなスプレーで、ピンポイントなスプレー幅の万能タイプです。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL)550
カラダにやさしい素材を集めてつくった、すっきり飲みやすい麦茶
<カフェインゼロ・アレルギー特定原材料等28品目不使用>
容量(mL)680/本
原材料大麦(カナダ、ポーランド、日本、その他)、炒り米、はと麦、海藻エキス
シリーズグリーンダカラ
容器ペットボトル
入数(本)24
1ケース(680mL×24本)
¥3,598
税込¥3,886
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ