41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 表面処理生地 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)S80/80 付属品NT4/座金1 加工ねじ転造ねじ セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
1本
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

河村電器産業L型基礎ボルト VP15
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M20 ねじ長さ(mm)S100/100 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など トラスコ品番317-4098 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)27 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)有効40以上 最大取付物厚さ(mm)5 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 ねじの呼びM10 施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)S80/80 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6 口径(Φmm)20 種別J型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工 使用条件回転・打撃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート 使用条件回転・打撃
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M24 ねじ長さ(mm)S120/120 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 表面処理生地 ねじ径M20 ねじ長さ(mm)S100/100 付属品NT4/座金1 加工ねじ転造ねじ セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M22 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M22 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M24 ねじ長さ(mm)S120/120 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.22MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェッジスロット規格(ノーブル規格)適合のセキュリティワイヤー。 付属のセキュリティアンカーをDellラップトップのウェッジスロットに取り付けてご利用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック タイプスタンダード 対応機種ノートPC 適合メーカーDell
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質スチール 材質(本体)スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート 材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
1箱(10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクニ 高規格ロング基礎パッキン ティカトウ 動画あり
高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。
用途基礎パッキン 長さ(mm)900 高さ(mm)21 関連資料製品詳細書類(1.14MB) 取扱説明書(1.01MB)
1箱(20本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書 性能Weight Capacity:56.7kg 質量(kg)0.6 ブラック 間口(mm)503 高さ(cm)5.9 縦(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本 付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)24 ブラック 高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整) 耐荷重(kg)45 サイズ(inch)43~65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420 取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷