215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号 長さL(mm)360 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M12ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター第00A2940号
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
249 税込274
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12×50個 規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号 長さL(mm)335 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個
229 税込252
当日出荷

クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
材質SWRM8 相当 付属品M12ナット×1個 長さL(mm)350 表面処理デュラルコート 建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
1個
239 税込263
3日以内出荷

クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1826 アズワン品番65-7911-86
1箱(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

。Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1823 アズワン品番65-7911-84
1箱(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1824 アズワン品番65-7911-96
1箱(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 動画あり
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)17
1箱(50個)ほか
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。 材質スチール+ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-5529 セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(20本)
98,980 税込108,878
翌々日出荷

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。 材質スチール+ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-5528 セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1 質量(g)569.1 2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番226-0765 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)0.1 ねじの呼び寸法M12
1袋(5個)
979 税込1,077
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番223-7138 セット内容専用ビット 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)22.5 ねじの呼び寸法M12
1箱(300個)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター専用ビット M12用
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途クリカッター専用 トラスコ品番225-7545 材質SCM435 質量(kg)0.2 ねじの呼び寸法M12
1袋
2,998 税込3,298
翌々日出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様アーチ用(4本入) 材質ステンレス タイプAB用アンカーM12
1セット(4本)
4,398 税込4,838
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様ピラー用(2本入) 材質ステンレス タイプAB用アンカーM12
1セット(2本)
2,198 税込2,418
22日以内出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-121 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-122 材質スチール製 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
1,050 税込1,155
翌日出荷

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-124 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)35 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷