材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)5
使用ビス径(mm)Φ5
ボルト穴径(Φmm)10×19
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)
寸法L(mm)38
寸法W1(mm)116
寸法W2(mm)111
推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)
使用接合具8-ZN65
最大荷重(kg)1110(F2)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚
リーフ枚数18枚
精度(分)±10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)10
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
質量(kg)0.2
寸法a(mm)54
寸法b(mm)32
寸法c(mm)60
保持力最大40kg
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
用途補強金具・接合金具としてお使いください。
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
穴径(Φmm)5.3
寸法A(mm)40
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1
直径(Φmm)台座:25
高さ(mm)33mm
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
用途金属などの研削・研磨に。
トラスコ品番833-8053
全長(mm)210
空気消費量(m3/min)1
排気方式側方
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400
ホース取付口RC3/8
ブラシ寸法(mm)125×15.8
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。
スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。
およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。
Wacom Cintiq 16でも使用可能です。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適
仕様角度調節
材質本体:アルミニウム、シリコン
質量(g)約500
対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×約17×約210
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用。スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。口径部は応力が集中する部分を強化した口開きしにくい設計、先端はアゴが小さく邪魔になりにくいスッキリした形状です。
トラスコ品番807-0946
セット内容【アングルヘッドスパナ】NS3-08、10、12、13、14、17
質量(g)440
商品構成セット品
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)0.4
寸法a(mm)86
寸法b(mm)42
寸法c(mm)91
保持力最大67kg
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×3本
最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級IPX5
保護等級IPX5
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源曲面COB LED×1灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。
フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番432-0786
材質アルミニウム
質量(g)120
適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2
適合流体水系塗料からあらゆる塗料
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番190-0058
風量(m3/min)82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)288
アズワン品番64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
翌々日出荷
軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED
明るさ(Lm)25
電源タイプ電池式
使用電池LR44×4個
最大点灯時間1時間
種別33×14×12mm
アズワン品番3-6905-01
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用
材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC
色黒
寸法(cm)55×145
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。
全長(mm)約175
材質(本体)鉄
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。
仕様吸着面/上面・両側面
奥行(mm)125.5
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査
材質工具鋼
硬度HRC55
角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30°
プレート数9枚
角度精度(°)±9
1組
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
発光色赤
光源可視光
ピーク波長(nm)638
照射方式斜光
照光形状リング形
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査
材質工具鋼
硬度HRC55
角度精度(°)±9
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番217-9060
質量(kg)15.3
出力(kW)0.3/0.39
電源(V)三相200
電源コード(m)2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)300/390
最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5
材質(羽根)アルミ
ハネ径(mm)288
標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×約267×約21
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ