1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
入数1セット(2本)
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
入数1セット(2本)
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
入数1セット(2本)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
入数1セット(2本)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
入数1セット(2本)
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
入数1セット(2本)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。
シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。
中身が違う
インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。
シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。
高品質素材で生産
表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。
シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。
程よいカスタマイズ感
バイクは見た目も譲れません。
シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。
シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や
適切なライディングポジションも追求しております。
ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。
材質合皮
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
エスコ品番EA510Z
セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)21
適合内径(Φmm)10~50
適合外径(Φmm)26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ
材質アクリル板/透明色/2mm厚
色透明
仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ
材質アクリル板/透明色/2mm厚
色透明
仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ
材質アクリル板/透明色/2mm厚
色透明
仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ ※ビス穴が6ヶ所開いています。
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
外径公差(mm)±0.08
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
材質アクリル板/透明色/2mm厚
色透明
仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ ※ビス穴が6ヶ所開いています。
適合サイズA0横
対応寸法(mm)1189×841
面板寸法(W×H)(mm)1258×910
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
材質アクリル板/透明色/2mm厚
色透明
仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
適合サイズA3縦2枚
対応寸法(mm)297×841
面板寸法(W×H)(mm)370×910
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサーK型熱電対
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
使用場所屋内
カテゴリー過電圧:2
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34
リング内径(Φmm)約73.5
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スライド式のバスケットです。ヒンジよけ
用途キッチン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×485×50
取付側板にネジ止め
材質プラスチック
アンダーマウントレールの内寸幅調整用のスペーサーです。側板厚 16 mm から 19 mm の幅調整
用途アンダーマウントレール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3×340×48
取付ネジ止め
仕上白
材質プラスチック
1個
¥959
税込¥1,055
23日以内出荷
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ABS、PE
質量(g)約290
リング内径(Φmm)約83
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA
電源100V 50/60HZ
サイズ(水平バー)不要
本体質量(kg)3.5
設定時間(範囲)0~10分
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121
設定温度範囲20~180度
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20
ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10
ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
¥398,000
税込¥437,800
3日以内出荷
接触冷感×スピード消臭。高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウエア。
混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、脇下メッシュ部分:ポリエステル100
機能接触冷感、スピード消臭、吸汗速乾
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ