51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプルが収納できる袋です。
材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)143×210 アズワン品番7-8056-01
1箱(100枚)
17,000 税込18,700
当日出荷

エリートバッグ社救急アンプルバッグ
多数のアンプルや細かな医薬品を安全に持ち運びできます。 アンプルホルダー・ポーチは取り外しできます。
付属品冷却ジェル×1個 材質ポリアミド 質量(kg)0.65、(最大収納)約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×210 収納本数(本)【アンプル】最大158 アズワン品番7-4473-01
1個
10,480 税込11,528
12日以内出荷

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 寸法(mm)227×67×28 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(50本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンドミルスタンドケース モノタロウ 動画あり
材質ABS樹脂 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)83 奥行(mm)207 収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP 寸法(mm)227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタを閉めるだけでアンプルを容易かつ安全に開けることが可能です。 開ける際に直接アンプルに触ることがないため、切創の危険性を軽減します。
付属品1・2・5・10mL用インサート 材質コポリエステル 対応(アンプル数)3 サイズ(mm)95×76×83 アズワン品番4-4831-01
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)130×250×51 立て数(列)50本(5×10列) アズワン品番2-4127-01
1個
1,436 税込1,580
当日出荷

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×9 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダー。スマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)。プラスネジ付属
用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー 材質スチール 耐荷重(kg)(棚板)2 組立時間約10-20分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状シングル 質量(kg)0.225 寸法(cm)穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.4×3.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状ダブル 質量(kg)0.42 材質(本体)アイアン 寸法(cm)穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7 収納数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7.4×3.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×74×35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材の木目が特徴的。武骨な印象のアイアンと、ナチュラルなウッドの組み合わせがシンプルで格好いいインテリアシリーズ。落ち着いた色味の天板には小物をディスプレイしたり、予備のトイレットペーパーを置いても。オーソドックスでシンプルなトイレットペーパーホルダー。定番のアイアンルームバーやタオルハンガーとあわせてスタイリッシュな空間づくりを。
材質マンゴーウッド/アイアン 質量(kg)0.79 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×11×10
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

天然素材の木目が特徴的。武骨な印象のアイアンと、ナチュラルなウッドの組み合わせがシンプルで格好いいインテリアシリーズ。落ち着いた色味の天板には小物をディスプレイしたり、予備のトイレットペーパーを置いても。オーソドックスでシンプルなトイレットペーパーホルダー。定番のアイアンルームバーやタオルハンガーとあわせてスタイリッシュな空間づくりを。
材質マンゴーウッド/アイアン 質量(kg)0.79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×11×10
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです
材質アイアン 形状ダブル 質量(kg)0.225 ウォームグレー 寸法(cm)穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7.4×5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 質量(g)約464 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×145×82
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 質量(g)約308 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×102×68
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適切な投与指示が明確になります。ワンショット分のセットができ、中が確認できるので誤薬防止に役立ちます。
1箱
14,980 税込16,478
7日以内出荷

前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。付属のアンプルポーチは19本収納可能です。容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。
付属品透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×140
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
78 税込86
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。 付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本 材質 長さ(mm)600 幅(mm)22 寸法L2(mm)600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真っ直ぐなところが長所のキャンドルホルダー。華美な装飾のない、ベーシックなキャンドルホルダー。アンティークフィニッシュを施したアイアンの素材感と、キャンドルの魅力をシンプルに楽しめます。直線的なデザインなので、フォーマルからカジュアルまで様々なシーンでお呼びがかかりそう。
用途ろうそく立て タイプL 高さH×直径(mm×Φmm)350×90
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

真っ直ぐなところが長所のキャンドルホルダー。華美な装飾のない、ベーシックなキャンドルホルダー。アンティークフィニッシュを施したアイアンの素材感と、キャンドルの魅力をシンプルに楽しめます。直線的なデザインなので、フォーマルからカジュアルまで様々なシーンでお呼びがかかりそう。
用途ろうそく立て タイプS 高さH×直径(mm×Φmm)245×90
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。 アズワン品番68-4087-18
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH700 入門タイプ 卓上型pH計
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる。 pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する。
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 電源DC9V/300mA 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)240×235×103 本体質量(kg)1 測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度補償0~100℃自動もしくは手動 電極形式201T-F データ記録件数50点 校正ポイント1~3点
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック)
1個
6,971 税込7,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属。
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃ 電源DC9V/300mA 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目EC/TDS/℃ 本体寸法(mm)240×235×103 本体質量(kg)1 測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ 電極形式2301T-F データ記録件数50点 セル定数0.1/1/10cm-1
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバー
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード24810
1個
787 税込866
欠品中

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.1 消費電力(W)30 電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365 定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー) 周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツの、三つ折り型フラップケースです。しぼ加工を施したニュアンスカラーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。ケースの内側には、目元や口元など、気になったらすぐにチェックできるミラーが付いています。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、ミラー:ガラス、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777 特性マグネット/ミラー付/カードポケット
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1 消費電力(W)30 電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365 定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー) 周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷