33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m)3 端子クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。 付属品絶縁カバー セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組 電流(A)30 電圧(V)100 最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1パック(10個)
809 税込890
当日出荷


電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A)15 交流電圧(V)125 対応アースピン接続
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番838-1885 対応機種絶縁抵抗計全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 アース線の長さ(m)1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15 仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10) コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
用途半導体工場での作業 コードあり 材質ポリエステル、ステンレス アース線の長さ(mm)1500
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用 赤・黒 仕様赤黒各1個 全長(mm)約67 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10 定格電流(A)3
1組
332 税込365
当日出荷

帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードあり セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII ブルー アース線の長さ(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8 付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付 トラスコ品番274-1717 質量(g)38 コードあり 電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8 電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω) 付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付 トラスコ品番274-1636 種別リストストラップ 質量(g)41 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9577 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線 幅(mm)130 質量(kg)5.1 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V 校正証明書一般校正
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷

付属品アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ ) 寸法(mm)63.6×31×125.8 質量(g)122 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)抵抗測定:±10 機能表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン 応答時間(秒)抵抗測定:1 電池9V 6F22乾電池 抵抗測定0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω] 温度測定精度±2℃ 取扱説明書(0.45MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9573 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm)130 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 抵抗値(Ω)108
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9574 セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm)85 高さ(mm)40 質量(g)300 奥行(mm)170 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に ローラー幅(mm)110 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) トラスコ品番511-6350 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 質量(g)291 ローラー径(Φmm)30 抵抗値(Ω)108
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。 付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 トラスコ品番827-9575 幅(mm)85 高さ(mm)40 奥行(mm)170 電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下 印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり) 確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 電池寿命1000回以上(常時測定モード時) 使用環境60%RH以下(結露なきこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず) 質量(g)300(電池含まず) セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本 電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)