どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC32~38
熱処理あり
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)158
表面処理アルマイト
1セット
¥879
税込¥967
9日以内出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
体位保持や床ずれ防止に
ポジショニングに適した三角クッションさまざまな体位変換が容易にできますカバーの洗濯可能
セット内容本体×1
材質ウレタン
包装形態ポリ袋
寸法(mm)100×170×400
アズワン品番65-1825-31
1個
¥1,582
税込¥1,740
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
規格10cm型
材質PVC
寸法(mm)72×124、88×88
科目算数
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
仕様100ピース
材質ABS
寸法(mm)40×40×40
質量(g)14.5
各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃え、工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート
寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国
対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
1セット
¥48,500
税込¥53,350
3日以内出荷
「体感ゲーム」「電子楽器」など、どんなアソビも思いのままにつくれる!
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート
寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1450g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニット×1、ArtecRobo2.0用電池ボックス×1、ArtecRobo2.0用サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国
対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
1セット
¥30,000
税込¥33,000
10日以内出荷
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
キャッチコピー:自由に貼れる三角コーナーシール8枚!丈夫なビニール製!。商品説明:証書や写真などポケットに差し込み固定できるシール
連結でも単体でも遊べる!三角テント、四角テント、トンネルの3点セット
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)テント:775×775×980、キューブ:775×775×775、トンネル:Φ460×1090
1個
¥7,000
税込¥7,700
3日以内出荷
三角や四角のピースを組み合わせて動物の形をつくる形合わせ絵本!ピース付全16ページ
材質紙、EVA
寸法(mm)EVA:115×115×5
サイズ本:B5
形態包装:PP袋入
ページ数16
適合年齢(歳)3以上
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
右から見た絵と左から見た絵が違う不思議なアート作品を作ろう!
シール台紙に絵を描いて三角台紙に貼り付けます。シール台紙は貼って数時間であれば貼り直しができるようなタックを使用しています。
セット内容台紙(382×270mm)×1、シール台紙(254×320mm※絵を描くサイズ276×209mm)×2、両面テープ×16、三角台紙×8
1セット
¥755
税込¥831
10日以内出荷
非認知能力を高める知育パズル!無限の形、無限の想像力!四角と三角の7つのピースを組み合わせて、さまざまな形を作るタングラムパズルです。様々なシルエットを作ることができます。ピースの組み合わせを試行錯誤することで、集中力や図形感覚を養います。また何かに見立てて自由な形を作っていく中で、想像力が身に付きます。対象年齢:3歳以上。
セット内容本体のみ
材質枠:カエデ、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)120×120×11
1個
¥410
税込¥451
5日以内出荷
キャッチコピー:円、三角形、正方形、星、波などの様々な図形が切り抜かれた純白のボードです。商品説明:。古紙率100%の再生紙を使用した、環境にもやさしい素材です。厚紙を切る手間もなく、各種パーツをストラクチャー(組立)することによって、自由な発想を生かした立体感のある作品にしあがります。ポスターカラーなどで簡単に着色ができ、木工用ボンドで接着できます。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×1
材質紙
寸法(mm)250×362×1.8
1個
¥500
税込¥550
10日以内出荷
刃は高級つけはがね製(二層鋼)ですから、全鋼のものよりはるかによく切れ、ながもちします。また、研ぎ直しも容易です。
つけ刃は業界最高で、すばらしい切れ味をお約束します。
刃と柄の接合部は高級クローム仕上げの金具でしめてあり、その上、しっかり打ち込んでありますから、使用中に刃が抜けたり、柄が割れる心配が不要です。
木柄(銘木・ブビンガ材)は楕円形でつかいやすく、よごれず優美で、しかも堅牢です。
セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙
色ホワイト
仕様三角コーナー、ハトメ、ひも付
材質ポリエステル65%、綿35%
寸法(m)1.25×0.9
1個
¥1,319
税込¥1,451
当日出荷
ロック付プラケース入。スタンド付なので取り出しやすいです。柄の表面はエクストマー樹脂をしようしているので、すべりにくく使い易さバツグンです。
セット内容半丸刀×1、切出刀×1、三角刀×1、平刀×1、小半丸刀×1、ノンスリップシート×1、名前シール×1
内容版画・彫刻刀
科目図工
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ