ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質SCM435
寸法S(mm)1.5
表面処理スズコバ
寸法e(mm)約1.6
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法dz(mm)1.7
1パック(15個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
長さ(mm)35
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:4、2欄:6
寸法S(mm)(呼び)5
表面処理ダクロ
寸法e(mm)(最小)5.72
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)7.0/(最小)6.64
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
先端形状剣先
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
ねじの呼びM2.6
ねじピッチ0.45
長さ(mm)2.5
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)(呼び)1.3
寸法e(mm)(最小)1.427
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dt(Φmm)(最大)0.25
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)3
材質鉄
寸法S(mm)(呼び)1.5
表面処理スズコバルト
寸法e(mm)約1.6
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
寸法dz(mm)(最大)1.7/(最小)約1.4
1パック(16個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理クローム
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
形状L型
表面処理ニッケルメッキ
先端形状六角
微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ