179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ 動画あり
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)イヤークランププライヤー
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0821
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
405 税込446
当日出荷

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 材質(バンド)ステンレス
1箱(50個)
5,098 税込5,608
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
818 税込900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。 トラスコ品番340-1652 材質スチール鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,688 税込4,057
当日出荷

1袋(10個)
355 税込391
当日出荷


ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。 材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100) 厚さ(mm)0.5※リング部 バンド幅(mm)5.5 最大荷重(N)推奨加締め:1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
380 税込418
当日出荷


6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
1袋(5袋)ほか
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
トラスコ品番855-0113 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)220 タイプサイド刃付
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(5.04MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)イヤークランプ用ヤットコ
シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワンイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用。出っ張っている「みみ」の部分をつかんで(つぶして)取り付け、取り外す時は切断する。高品質の鉄製、黒塗り仕上げ。
用途BMW、ダイムラークライスラー、フォード、GM、ホンダ、マツダ、日産、オペル、フォルクスワーゲン/アウディ等に 全長(mm)225 質量(g)340
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オエティカ14100396 スタンダードJAW Pincers
エコ商品
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。 長さ(mm)225 幅(mm)50、ジョー:20 寸法(mm)オープンギャップ:25.5 質量(g)361 最大幅(mm)イヤー:13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


1袋(10個)
450 税込495
当日出荷

1袋(10個)
320 税込352
当日出荷

イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質 全長(mm)235 使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下 アズワン品番64-7851-10
1個
1,850 税込2,035
当日出荷











左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403 焼入硬度HRC50° 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 鍛造により大変頑丈です。 1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。 イヤークランプのプレス箇所を傷めません。 スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。 長い寿命と安定性。 イヤークランプの簡単な圧着により、確実な接続を行います。
全長(mm)220 質量(g)494
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。長い寿命と安定性。サイドに追加されたジョーによって幅広い用途に使用可能。鈍い形状が作用範囲の損傷を防ぎ、接続部の耐久性と安全性を高めます。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に 寸法(mm)48×20×220 質量(g)345 仕上【ハンドル】プラスチックコーティング【プライヤー】亜鉛合金メッキ (黒)【ヘッド】研磨
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

エスコ品番EA463AA セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個 材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
7,840 税込8,624
当日出荷

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)