商品豆知識
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
こんなお得な商品も!
イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120
規格米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値21
トラスコ品番373-9805
色ホワイト
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)
色赤
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)ABS
材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25
JIS規格JIS T8161 EM 適合
トラスコ品番373-9821
色イエロー
タイプヘッドバンド形
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプヘッドバンドタイプ
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB
トラスコ品番342-0281
色ブラック/グリーン
質量(g)232
タイプネックバンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
イヤーマフ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC
タイプ折りたたみ式
ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。
ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値25dB(ANSI S3.19準拠)
色黄&黒
材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール
質量(g)約222
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。
薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB
規格米国ANSI Z 3.19-1974
トラスコ品番342-0272
色ホワイト
質量(g)205
タイプヘッドバンド型
寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。
ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
用途中・高騒音用
色ブラック×レッド
タイプヘッドバンドタイプ
エスコ品番EA800WS-1
質量(g)170
構造絶縁構造
遮音値(dB)26
1個
¥3,280
税込¥3,608
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
寸法(cm)A:約11.5B:約13.5
材質(ヘッドバンド)PVC+POM
電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600
電池単三電池×2本(別売り)
質量(g)290
トラスコ品番278-5633
色グレー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値22
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
こんなお得な商品も!
イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
NRR値26dB
規格ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番364-6394
材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂
幅(mm)156~160
色オレンジ
高さ(mm)178~220
質量(g)219
タイプ折りたたみ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。
NRR値22.9dB
規格ANSI規格品
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
色黒
質量(g)163
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。
ネックバンド式です。
色オレンジ
タイプネックバンドタイプ
材質(ヘッドバンド)スチール
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM
質量(g)199
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
¥4,420
税込¥4,862
当日出荷
イヤーマフやヘッドフォンを衛生的に使用することができます。イヤーマフやヘッドホンに装着することで、衛生的かつ快適にご使用頂けます。
用途イヤーマフやヘッドフォンの耳部カバーとして。公共施設・病院・企業など、イヤーマフやヘッドフォンを共用する際に。
トラスコ品番149-6173
質量(g)17
1袋(20枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
101dBまでの騒音環境下に適用します
用途騒音作業用。
トラスコ品番373-9813
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
周囲の騒音を軽減!周囲の音が気になって集中ができない時に!サイズ調整可能で子どもから大人まで使いやすい!
セット内容本体
材質ABS、POM、PVC
寸法(mm)折り畳み時:120×120×95、展開時:120×210×95
色黄
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
耳当て部はボアなのでふんわりあったか。髪型が崩れにくいイヤーマフ。
用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)440×120
色ブラック
質量(g)70
1個
¥599
税込¥659
欠品中
ネックバンド型。帽子をかぶっていても使えます。
保護めがねをつけていても心地よくフィットします。
色ブラック
エスコ品番EA800WS-10
質量(g)約140
遮音値(dB)19
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
肌触りが良く、シンプルで扱いやすい軽量タイプのイヤーマフです。
NRR値23dB
色グリーン
質量(g)約142
タイプヘッドバンドタイプ
機能保護帽併用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/14.7250/19.3500/29.11000/34.12000/34.44000/34.78000/36.1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム
サイズフリー
高さ(mm)98
NRR値22dBのオールプラスチックタイプのイヤーマフです。
独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
NRR値22dB
材質ヘッドバンド:ABS樹脂、ポリカーボネート耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)210
トラスコ品番124-3802
色ブラック
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。
一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。
大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。
洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。
とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。
光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。
第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。
MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
NRR値27dB
規格ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番364-6386
材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール
幅(mm)133
色オレンジ
高さ(mm)195~230
質量(g)310
タイプヘッドバンド型
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
洗練された外観とスタイル。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行え。M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185
高さ(mm)205
質量(g)409
遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
騒音から耳を保護するイヤーマフです。ヘルメットの上から着用できます。
用途騒音対策用保護具です。
トラスコ品番739-7852
質量(g)280
タイプネックバンド型
寸法(幅W×高さH)(mm)(カップ)82×107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×140×125~117(通常保管時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
大きく設計したカップが様々なサイズの耳に合います。
ノンスリップワイヤーでカップ上下調整可能。
クッションヘッドバンド付リブタイプのクッションヘッドバンドは長く使用していても涼しく快適です。
大型ソフトクッションにより快適に使用できます。
クッションとインナーフォームの取替可能。
ワッフルカップインナーフォームにより高い遮音性能が得られます。
色ブラック
タイプヘッドバンドタイプ
エスコ品番EA800WM-10
質量(g)355
遮音値(dB)30
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。
NRR値27、27dB
トラスコ品番855-2751
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)
幅(mm)135
色イエロー
サイズフリー
高さ(mm)195
質量(g)336
タイプヘッドバンドタイプ
規格EN352-1規格品
2018年トラスコ掲載ページ6 0242
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能
アズワン品番65-5657-82
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。
あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途一般騒音作業現場、聴覚過敏
NRR値29dB
トラスコ品番770-4666
材質ABS樹脂・EVA
質量(g)387
タイプ折りたたみ式
規格JIS T8161EM
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ