139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サミニ耐熱用ばね
エコ商品
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)45-90 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(15本)ほか
79,900 税込87,890
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)60-120 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(7本)ほか
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏バリカッター ジーベックテクノロジー 動画あり
ジーベックテクノロジー裏バリカッター
エコ商品
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質インコネル 寸法(mm)1000×1000 アズワン品番3-2513-01 線径(mm)Φ0.1 開口率(%)36.8 目開き(mm)0.154
1個
83,500 税込91,850
6日以内出荷

種別全ねじ 材質インコネル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)1.6 電流範囲(A)30-100 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法TIG溶接DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(17本)ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600
エコ商品
種別全ねじ 材質Alloy600(インコネル600相当品) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルインコネルX-750
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。
用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。 材質インコネルX-750(メッキなし) 種類フリーラーニング
1袋(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6625 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
98,980 税込108,878
5日以内出荷

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
98,300 税込108,130
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
1個
94,700 税込104,170
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
95,300 税込104,830
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
97,100 税込106,810
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
94,700 税込104,170
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に 先端角(°)90
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘り強く高剛性のボディとメタルリムーバルの開発した独自刃先形状を採用したことにより以下の特性が得られた。 センタードリルによる芯出し加工不要。リーマ―加工不要。切削トルクが小さい。高効率加工に威力。HRC70の焼入鋼の穴あけ可能
材質超硬 先端角(°)135 表面処理TIAINコーティング
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に 刃数5 先端角(°)90
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。 被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。 ミリング加工における中粗加工用
仕様●材質:IC608●原産国:イスラエル●コード番号:181-3103 アズワン品番67-9169-23
1本
70,980 税込78,078
33日以内出荷

ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類M(並目)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
エコ商品
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3224 ENi6182 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrFe-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 SGブレイズ
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番208-3360 粒度#60 砥材SG(セラミック砥粒) 質量(g)26 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300 硬度Y 最高使用周速度(m/min)80 砥粒SGブレイズセラミック 刃厚(mm)1.0 適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス 外径(mm)107 穴径(mm)15
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷