用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。
適合車種ガソリン・ディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
インジェクターの取り外しに使用します。
適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,900
税込¥29,590
5日以内出荷
全長(mm)345
適合エンジン型式6M60系
純正品番MH061071
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
適合車種M271 エンジン 2007y 以降
純正品番271589023300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115
適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種BMW
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途インジェクターの取り外しに使用します。
適合車種VW AUDI TDiエンジン 4気筒エンジン 16V 2005~2008年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
適合車種JAGUAR X150-XKシリーズ、X250-XF、X351-XJ LANDROVER:Discovery4、 NEW Range Rover、Range Rover Sport
純正品番310-197
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用
ねじ寸法M8・M12・M14
適合車種BOSCH・LUCAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。
先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
先端径(mm)4.5~13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
インジェクター脱着用
主な適合純正品番23588417、2358022
メーカーBMW
適合エンジン型式B36・B38・B48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,900
税込¥69,190
5日以内出荷
純正品番MH064377
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E
純正品番ノズル:111761190
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
インジェクターの脱着に使用します。
主な適合純正品番T10133C
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式V6エンジン_4.2、V8_FSIエンジン
適合車種1.4、1.6、1.8、2.0、2.7、3.0、3.2、3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25
主な適合純正品番T10133/33、T10133/31
適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
適合車種N63、S63、N43、N63(2008年~2012年)
純正品番130300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 。適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA
関連資料(0.34MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ディーゼル用
適合車種VW AUDI 2.0/2.7/3.0TDIゴルフV・ⅥJETTA PASSET TIGUNA、A3/A4/A5/A6/A7 etcインジェクターのリターンパイプの取外し用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
用途インジェクターのシール交換用
適合BMW、適合エンジン:N20、N26、N55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら
サービス分類その他
BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用
適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58
主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)25・27・29・30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport
主な適合純正品番303-1127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード