1,183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
410 税込451
6日以内出荷

純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
仕様DC12V専用ハーネス(全長約650mm)付き
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。 長さ(mm)6.35 直径(Φmm)3.17 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)60 光束(Lm)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm 長さ(mm)21 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)10
1個
720 税込792
当日出荷

仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子 長さ(mm)44 定格電圧(V)12ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
1,630 税込1,793
6日以内出荷

タイプ汎用タイプ 定格電圧(V)12 取付穴径(Φmm)9 コード長さ(cm)32
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm アズワン品番65-7262-40
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化 長さ(mm)34.4 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)6 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)3
1個
1,350 税込1,485
6日以内出荷

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)インジケータランプ12V
部品名称インジケータランプ12V 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 図解NoSSA-Z601VT 計器パネル部品_No.14、SSA-Z601MAT 計器パネル部品_No.14、SSA-α520 計器パネル部品_No.31、SSA-G1020 計器パネル部品_No.21、SSA-α522 計器パネル部品_No.18、SSA-G1010 計器パネル部品_No.18、SSA-G545 計器パネル部品_No.19
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)34.75 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子 長さ(mm)56 定格電圧(V)12ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)12 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)100 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)8 IP評価IP67
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド直径 = 4.2mm電球サイズ = T4.5長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.1 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67 アズワン品番65-7240-82
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 44 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.2 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
5日以内出荷

定格電圧 = 12 V。口金 = ワイヤ端子。定格電流 = 60 mA。直径 = 3.15mm。電球サイズ = T1。長さ = 41.35 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 10000h。。RS PRO 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67●コード番号:208-8159 アズワン品番65-7241-07
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67 アズワン品番65-7246-11
1箱(1000個)
819,800 税込901,780
欠品中

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)。・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)。・カラー:マットブラック
用途LED小型インジケーター / DC12V車用。単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ。スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4。サイズ:横47×縦12×厚み16(mm) マットブラック 寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷


1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


RS PRORS PRO リレー 12V ac,
エコ商品
長さ(mm)29 奥行(mm)12.6 コイル抵抗(Ω)63 コイル電圧(V)AC12 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)