チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用
適合サイズ33、38、41
全長(mm)285
質量(g)440
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。
サイズA4
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
穴数2穴
穴間隔(mm)80
用途ハブキャップの取外し。
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280
質量(g)400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに
全長(mm)275
質量(g)450
開口寸法(mm)35~115
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ
適合サイズ(mm)33~41
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
1個
¥2,525
税込¥2,778
7日以内出荷
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
変形でホイールナットの緩みが一目瞭然!
樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。
トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に
材質PE
色イエロー
溶解温度(℃)125
1個
¥1,647
税込¥1,812
7日以内出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
形状半ねり
危険物の類別非危険物
特性手荒れ防止
差込角(sq.)25.4(1/1")
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然!
トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェックに
材質PE
厚さ(mm)1.5
色イエロー
溶解温度(℃)125
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに
全長(mm)490
質量(kg)1.2
開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード