4,193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

アイネックスインチネジ
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×4mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ 形状L型 材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状六角
1個
特価
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質 厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6 ねじ#6-32×6mm ねじ長さ(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
材質 ねじ#6-32×6mm(インチ) ねじ寸法(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 取付部おねじ(インチねじ)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
電源やマザーボード、グラフィックカードなどの取り付けに好適な強さと、アクセントにより個性豊かにパソコンを彩れます。 個性豊かなPC、統一感のあるPCを作るならカラバリネジシリーズがおすすめです。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 +ドライバーはもちろん,六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
頭部厚(mm)ネジ:約2.6 サイズ(mm)ネジ:#6-32×6 (インチ) 素材 入数(個)20入 ねじ部長さ(mm)約6.0
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
レッド タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
厚さ(mm)ねじ頭部:約2.6 材料 ねじ(mm)#6-32×6 入数(個)10入 ねじ部長さ(mm)約6.0
1個
399 税込439
5日以内出荷

十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
長さ約30mmの簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設時におすすめです。ホワイトに統一されたパソコンに最適で、ネジ全体がホワイトなので、よりPC内部に統一感が出ます。
仕様●ネジ仕様:#6-32×1-1/4●ネジ部径:約3.4mm●ネジ部長さ:約30mm●ネジ頭部厚さ:約2.6mm●ネジ頭部径:約7.8mm 材料炭素鋼 入数(個)4入
1個
519 税込571
5日以内出荷

エスエスエーサービス手回しインチネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質アルミニウム 全長(mm)約16.5 質量(g)1個あたり:約2 タイプ手回しネジ 規格6#-32 長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ) 入数6個
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質ステンレス ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
379 税込417
当日出荷

1個
609 税込670
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用 仕様スプリング戻し型 付属品VCカプラ 材質 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)14.52
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32 長さ(mm)六角:6.5 材質真鍮
1パック(6個)
429 税込472
当日出荷

3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm シルバー
1パック(10個)
329 税込362
4日以内出荷

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1袋(10個)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
入数6個入
1個
96 税込106
当日出荷

1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚。折りたたんでコンパクトに。脚部は伸縮可能。耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg
用途対応機種PL-200R・PL-400R・GZ-306・GZ-316・UN-1R・LE-1014 質量(g)83 寸法(Φ×Lmm)約30.5×131.5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(114個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

PCケース背面I/Oブラケット固定用十字穴付き六角ネジ(標準タイプ) 6個入りです。 インチピッチのネジになります。
入数6個入
1個
96 税込106
8日以内出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 付属品六角ナット・丸ワッシャー 材質ステンレス(SUS304)
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用 ねじの呼びW3/8 適合材ALC板 材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品 全長(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 ドリル径(Φmm)15 外径(mm)16.0 仕様箱入 トラスコ品番473-3614 質量(g)21 最大引張荷重(kN)2 穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじミリネジ (M2.6) 付属品ネジ、ケーブルクランプ
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 取付部おねじ(インチねじ)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-S1BOLT。ROTOPAX 各パックマウントを固定する際に使用するインチボルトのセットです。販売備考:RotopaXパックマウント取付用インチボルト2本セット(ボルト2本、ワッシャ2枚)。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。関連商品:品番:NPRX-S1
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRotopaX パックマウント用 材質ステンレス 加工 関連部品【品番】NPRX-S1
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(30本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。
材質ステンレス 規格UNC#6-32x1-1/4 ねじ長さ(mm)約30 入数8個入り
1個
879 税込967
5日以内出荷