ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP
使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ
適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
材質ポリプロピレン(PP)
特性耐薬・耐腐食
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
最高使用温度(℃)80
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
最高使用温度(℃)80
OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。
適合Kawasaki H1B '72~/H2、'72~/KH500
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2
材質SUS304
形状インサートリング
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状インサート
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
最高使用圧力(MPa)0.4
負圧性能(kPa)-99.975
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種EX250LGF
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥148
税込¥163
5日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
主な適合純正品番5KS-23110-00
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ