連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
1つのソケットで3サイズ使える。
3サイズ兼用電動ソケット。
18Vインパクト ドライバー対応。
用途建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに
質量(g)270
寸法(直径Φ×高さH)(mm)31.5×93
適合サイズ(mm)17・19・21
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット
対辺寸法(mm)17、21
全長(mm)(17)110、(21)105.5
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ12角
呼び寸法17、21
本体質量(g)162
深さ(mm)(17)52.5、(21)48
軸(mm)6.35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
用途フォームタイの取りはずしに。
適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
送り角度(°)5
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
送り角度(°)5
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、13、17mm
送り角度(°)5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。
高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。
対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。
別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。
+NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。
仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
ソケットサイズ(mm)19・24
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ビット刃先:+2・+2
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
全長(mm)111
差込角対辺(mm)6.35
交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。
ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。
正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。
1.35kgと軽量。
インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。
専用ケース付属。
自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
[付属品]
アンビル:3/8・1/2
ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4)
エキステンションバー:14mm
HEXビット:8・10・12・14
TXトルクスビット:T60・T50・T55
プッシュ棒
オイル
ケース
プラグ
ケース込み質量(kg):2.61
ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109
アズワン品番68-0850-62
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度30°まで
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度10°まで
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17
仕様落下防止用ボール付
トラスコ品番452-0963
質量(g)55
タイプ電動・手動兼用タイプ
寸法L(mm)75
寸法D(Φmm)23.5
寸法l(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ
材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼
材質(ラチェットハンドル)炭素鋼
材質(エクステンションバー)炭素鋼
セット内容万能ソケット(65mm)ラチェットレンチ(190mm)エクステンションバー(70mm)
使用範囲(mm)6~21
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)
呼び寸法(mm)17
仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)
トラスコ品番452-0971
質量(g)85
寸法L(mm)120
寸法D(mm)23.5
寸法l(mm)75
製品質量(g)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
用途フォームタイの脱着に。
軸(mm)6.35
横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース
トラスコ品番528-0439
セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケースビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30
材質工具鋼
差込角(mm)6.35
セット数20点
ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドル
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56
ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)17
寸法D(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード