外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)2.49
トラスコ品番387-6772
材質構造用鋼
質量(kg)2.49
差込角(mm)12.7
セット商品数12
材質(ケース)スチール
1セット(15個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)12.7(1/2”)
セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL
質量(g)3700
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
多様性のある12種類のセットです。エクステンションバーとアダプター付きです。メタルケース入り。
用途インパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)12.7
セット内容1/2WA-14・17・19・21・22・23・24・27、1/2WM-17・19・21、プラグソケットHPW-4B(20.8)、エクステンションバー1/2WETB-100、アダプターWSAD-604
質量(g)3254
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)12.7(1/2”)
セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075
質量(g)2500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
付属品ソケットホルダ
差込角(mm)9.5
穴角12角
セット内容インパクトレンチ用ソケット BP4-12P, 13P, 14P, 17P, 19P, 21P, 22P, 24P, 27P, 30P, 32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー BEP4-075, 150
セット商品数14
差込角(sq.)12.7
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットビット セット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。
セット内容8/10/12/13/14mm
材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト
全長(mm)60
タイプ六角軸
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
差込角(mm)19
セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86
質量(kg)9.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
ケース品番TBP614TP-M
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)19.0
セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース
質量(g)9213
ケース寸法(mm)275×170×105
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8WA-8・10・12・13・14・17、HPW-3M-20.8、エクステンションバー3/8WETB-75・3/8WETB-100、アダプターWSAD-403、ビットホルダーBHG-3、メタルケース
質量(g)948
ケース寸法(mm)175×44×55
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)12.7
寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番823-0850
セット内容BP49-17、19、21
質量(g)560
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)
質量(g)2510
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット
用途ソケットの固定
セット内容ピン2個、リング2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5
RoHS指令(10物質対応)対応
セット商品数14
差込角(sq.)12.7
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)
質量(g)3585
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番68-0848-97
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
六角対辺(mm)6.35
セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。
質量(kg)1.2
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70
外寸法・幅(mm)310
外寸法・高さ(mm)70
外寸法・奥行(mm)165
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UXD-8・10・12・14
質量(g)828
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ