1,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)19.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクト用ソケット(差込角 19mm)
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)




ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100 差込角(mm)19.0 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット 19mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)50 差込角(mm)19 コード105-9716 アズワン品番64-4816-23 適合OリングRAS322S
1個
1,598 税込1,758
63日以内出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch) 付属品ピン・リング トラスコ品番769-7139 セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 質量(kg)6.6 ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 穴角6角 材質クロムモリブデン鋼 差込角(mm)19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 3/4(19.0)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




用途パラボラインパクト用のショートソケットです。 差込角(mm)19.0 全長L(mm)55 ピン形式6-P1 Oリング6-O1
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19 差込角(mm)12.7 セット商品数19
1個
19,900 税込21,890
32日以内出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

全長(mm)92 質量(g)764 対辺(mm)19 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-30
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途パラボラインパクト用の4種ショートソケットセットです。 差込角(mm)19.0 セット内容3/4SPS-22・24・26・27 質量(g)1246
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスソケット
エコ商品
質量(g)480 寸法L(mm)60 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)25.2 寸法D2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4033S 材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS322S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)