対辺(mm)34
差込角(inch)3/4”
全長(mm)56
外径(mm)44
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-34
全長(mm)62
質量(g)690
外径(Φmm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
ボルトやナットをしっかりホールドし高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のインパクトソケットです。
インパクトレンチを大きく振らなくてもはめ合わせが容易な12角仕様です。もちろん一般的な6角形のボルト/ナットに使用可能です。
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)55
対辺(mm)34
外径(Φmm)49.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-79
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
全長(mm)46
対辺(mm)34
外径(Φmm)45.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-58
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-34
全長(mm)55
質量(g)490
外径(Φmm)51.3
寸法D1(mm)51.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-34
全長(mm)46
質量(g)263
寸法L(mm)46
外径(Φmm)47
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)19
1個
¥3,270
税込¥3,597
8日以内出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34
差込角(sq.)12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
全長(mm)65
対辺(mm)34
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-12
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
全長(mm)58
対辺(mm)34
外径(Φmm)52.5
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
全長(mm)48
対辺(mm)34
外径(Φmm)47
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
この1インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製です。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド
仕様ソケットサイズ = 34mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)85
対辺(mm)34
外径(Φmm)47
差込角(inch)1/2"
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(sq.)1/2
対辺(mm)34
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-34
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用
セット内容ピン×5本
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ