差込角(inch)1
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-34
全長(mm)62
質量(g)690
外径(Φmm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(inch)1/2
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-34
全長(mm)46
質量(g)263
寸法L(mm)46
外径(Φmm)47
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)19
1個
¥3,270
税込¥3,597
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34
差込角(sq.)12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA687ES-34
寸法サイズ34mm 外径47mm 全長62mm
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に
差込角(mm)12.7
材質炭素鋼
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)65
対辺(mm)34
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-12
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
全長(mm)58
対辺(mm)34
外径(Φmm)52.5
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(sq.)1/2
対辺(mm)34
差込角(inch)3/4”
全長(mm)56
外径(mm)44
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
全長(mm)48
対辺(mm)34
外径(Φmm)47
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
この1インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製です。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド
仕様ソケットサイズ = 34mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
全長(mm)85
対辺(mm)34
外径(Φmm)47
差込角(inch)1/2"
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)34
外径(Φmm)45.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-58
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
対辺(mm)34
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-34
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)34
外径(Φmm)49.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-79
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
差込角(mm)12.7
適合【ピン】P3020S
全長(mm)48
適合OリングRP20S
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
全長(mm)55
質量(g)490
対辺(mm)34
外径(Φmm)51.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-33
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
ボルトやナットをしっかりホールドし高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のインパクトソケットです。
インパクトレンチを大きく振らなくてもはめ合わせが容易な12角仕様です。もちろん一般的な6角形のボルト/ナットに使用可能です。
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
関連キーワード
1
2
3
4
次へ