チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅
RoHS指令(10物質対応)対応
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min
使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体空気・窒素
保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm
材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)
形状1/8
チューブ内径(Φmm)3~4
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ
材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン
接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.5
ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)
使用流体空気、窒素
面積270(mm2)
アズワン品番1-2665-01
使用圧力(kPa)-90(真空)
最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
多孔質中空糸膜エレメントを採用し、同スペースの平膜メンブランエレメントに比べ10倍以上の膜面積を確保。高ろ過精度、長寿命。ファイナルフィルタに最適。
ろ過度(μm)0.01
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。
従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)400
材質(メッシュ)SUS316
ZFCシリーズ用交換用エレメント
クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
寸法(mm)117.5×(HEX)35.5
接続部のサイズPT3/8、Rc1/4
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)1.0
ろ過精度(μm)0.01
ろ過面積(cm2)1100
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
種別インラインフィルタ
シリーズLF
多孔質中空糸膜エレメント採用
質量(kg)0.035
材質(本体)アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき)
取付方式ブラケット付
最高使用圧力(MPa)0.97
処理空気量(L/min(ANR))100
使用流体空気/窒素
材質(ハウジング)ナイロン
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(Oリング)合成ゴム(NBR)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
捕集効率(%)99.99
材質(エレメント)多孔質中空糸膜
膜面積(cm2)126
設定圧力単位MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
ろ過精度(μm)50
軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
1個
¥10,980
税込¥12,078
35日以内出荷
適合真空用インラインフィルタ
小型軽量なインライン型の簡易的なフィルターです。チューブ接続口は多段式のタケノコを採用し、3mm~5mm の複数チューブサイズに対応。
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
低圧力損失。大流量。小型、軽量、コンパクト。オール樹脂製
種別一般工業用
アズワン品番61-4270-69
1個
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
1個
¥8,998
税込¥9,898
35日以内出荷
低圧力損失。大流量。小型、軽量、コンパクト。オール樹脂製。クリーンルーム仕様
種別クリーンルーム仕様
アズワン品番61-4270-68
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
仕様バルブ用
質量(kg)6
ろ過精度(μm)10
クラッキング圧力(MPa)0.35
流量(L/min)(最大)5
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
ベースユニットに付属されています。
チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
PTFEフィルター使用。ポンプの目詰まり予防に最適です。ゴミがフィルターの外側につくので、目視による確認が可能で汚れの状態が見られます。
・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
材質PSF製
アズワン品番62-2936-05
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ワンタッチで取り付けも簡単です。
フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。
ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
質量(g)15
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気/窒素
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ