20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可 質量(g)160 周波数(Hz)2200±300 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.15以下 音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10 発音体セラミック(断続:3回/3回)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様- 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-20~60 周波数(Hz)3000/断続音 電圧(V)12/24/36/48車兼用 消費電流(mA)20以下 音圧レベル(dB)85(1m) 断続使用回数(回)90/分
1個
2,298 税込2,528
当日出荷




バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5 定格電圧(V)DC12・24 使用可能温度範囲-30~80℃ 音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音 音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。) 使用可能電圧(V)DC11~DC32 発音体スピーカー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷



メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール 寸法(mm)Φ91×85 質量(g)約370 電流(mA)約200 音圧レベル(dB)約95 音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風) 取扱説明書配線方法(0.3MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。 尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付 質量(g)43 使用温度範囲(℃)-20~60 周波数(Hz)3000/断続音 電圧(V)12/24/36/48車兼用 消費電流(mA)20以下 音圧レベル(dB)85(1m) 断続使用回数(回)90/分
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可 質量(g)40 周波数(Hz)2800±300 定格電圧(V)DC 12~24 定格電流(A)0.05以下 音圧レベル(dB)90±10 発音体セラミック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

関連キーワード