軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修
タイプポリエチレンクロスタイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレン
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4クリア
1パック(2個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

補修テープ センターシート用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。
タイプ帆布
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.17
風向角度調整180°まで可能
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
材質SUS304/#400
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズ
穴の形状四角穴3番
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。
電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個(10個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
1個(10個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
テコの原理でラクに抜けるウイングタイプのワインコルク抜きです。
材質本体:亜鉛合金/スクリュー:特殊鋼(クロムメッキ)/受け部:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約170×65×40
質量(g)約200
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
テコの原理でラクに抜けるウイングタイプのワインコルク抜きです。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/スクリュー:18-8ステンレススチール/ハンドル:亜鉛合金(クロムメッキ)/ウイング:亜鉛合金(クロムメッキ)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/受け部:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約190×60×42
質量(g)約250
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
UL規格UL難燃性(94V-2)
天井のサンダー掛け時にパテ粉が作業者の頭や顔にふりかからない程度にカバーできる簡易パット付きのサンダーです。
パットの外周にスポンジ枠が装着されてパテ粉が落下しにくくなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:75×240、パット:180×400
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
トランクのサイズに合わせてカットが可能です
用途トランク用のスポイラー
材質軟質ポリ塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)約132
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19221
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
天井のサンダー掛け時にパテ粉が作業者の頭や顔にふりかからない程度にカバーできる簡易パット付きのサンダーです。
パットの外周にスポンジ枠が装着されてパテ粉が落下しにくくなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:75×240、パット:180×400
1袋(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19220
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
高性能UV-LEDを搭載しております。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長400nm)を効率よく放射します。通常のUV-LED20灯タイプに相当します。USB対応で、携帯性/ランニングコストとも非常に優れた超小型UV-LEDライトです。
スイッチひとつで点灯し、45秒・60秒のタイマー付きです。
光量が強いため高速硬化が可能です。
USBポート対応で、コンセント以外にもパソコンなどに繋いで使用できます。
一般的な蛍光管UVライトより硬化時間が短いので、5本指すべてのネイルが秒速で完成します!
仕様●UV-LED×6灯タイプ●タイマー付き(45秒・60秒)●UV波長:365~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦67×横131×高さ15mm●本体重量:49g●【付属品】LEDライト本体/ケーブル/取扱説明書
アズワン品番67-8046-85
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
取付穴(mm)4.8
UL規格UL難燃性(94V-2)
こんなお得な商品も!

補修テープ センターシート用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。
タイプ帆布タイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ネジ = M5ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ