717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用コップ。 紙コップ外側を特殊加工し断熱効果を高めた紙コップです。 その上、特殊加工された表面が、体感温度を実際の中身温度より低く感じさせます。
用途断熱カップ
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車 液色淡褐色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース 機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-25~200 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
2,400 税込2,640
当日出荷

WINS(ウィンズ)MODIFY
楽しめる ヘルメットスタイル。その日の気分やバイクに合わせてフォームチェンジ。 フィリップアップシステム。デュアルバイザーシステムを採用。 雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属!外部のノイズ音を軽減。消音イヤーパッドが標準で付属! 内装フレキシブルサイズシステム。高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。 新機能!プッシュ式エアベンチレーション搭載。ベンチレーション・各部にマットチタンを採用。 オーディオジャックケーブルホルダー搭載。
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

WINS(ウィンズ)FF-COMFORT
長距離・高速走行でもライダーを疲れさせないエアロフォルム。 フルフェイスヘルメットにインナーバイザーを搭載。 シールドの超密閉と微開放。 雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属! 高い安全性。強度と軽量化を実現。ヘルメットの内部も快適に。 デザインインナー 内装フレキシブルサイズ。メガネ、サングラスのツルによる圧迫を軽減! 風をコントロールしてヘルメット内の環境を快適にする。グローブでも操作しやすいスライド式ベンチレーション。 高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。考え抜かれたオーディオ連携。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,898 税込4,288
欠品中


水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ! インバーター冷却液にも使用可能! 環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。 危険物の類別非危険物
1缶(280mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

WINS(ウィンズ)MODIFY GT STRIPE
楽しめる ヘルメットスタイル。その日の気分やバイクに合わせてフォームチェンジ。 フィリップアップシステム。デュアルバイザーシステムを採用。 雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属!外部のノイズ音を軽減。消音イヤーパッドが標準で付属! 内装フレキシブルサイズシステム。高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。 新機能!プッシュ式エアベンチレーション搭載。ベンチレーション・各部にマットチタンを採用。 オーディオジャックケーブルホルダー搭載。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旭エンジニアリング超高粘度潤滑剤
強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。逆さ向きでも使用可能です。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。 付属品DSP付き 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量182mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)35
1本(330mL)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合 危険物の類別非危険物
1本(624g)
10,980 税込12,078
当日出荷

食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
ホワイト 適合規格食品衛生法 商品タイプ本体
1パック(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。 緑青 pH値9.76 香りフルーティー 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベースエチレングリコール 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分特殊シール強化剤、鉱物油 質量(g)815 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35 使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,600 税込7,260
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,000 税込3,300
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


速乾・吸汗・出先で洗える、あとが付きにくい、フィット感、パッドが汚れにくい、首元の日焼けを防げる
サイズFREE
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
欠品中

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

WINS(ウィンズ)A-FORCE RR
MFJ公認、風の巻き込みを抑える 一体型チークパッド+チンスポイラー(同梱)、集中力を持続させるためのベンチレーション(フロント+サイド+マウス内/外、チタン製Dリング、エマージェンシーリリース、引き換えクーポン:リペルテック、前傾姿勢時の眩しさ軽減:サンシェードステッカー)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用コップ。 紙コップ外側を特殊加工し断熱効果を高めた紙コップです。 その上、特殊加工された表面が、体感温度を実際の中身温度より低く感じさせます。
用途断熱カップ 容量(mL)197 入数1800 質量(g)5.5/個 容量(オンス)6.5 底径(Φmm)49 寸法(口径Φ×高さH)(mm)73×80
1箱(60個×30パック)
22,980 税込25,278
欠品中