こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
主な適合純正品番38401-187-701
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
タイプ2のテールランプは従来タイプよりLEDが増えて27発に!さらに明るくスタイリッシュ!新旧125、150にも対応!リレー付属です!(※ウインカーリレーの動作音は無音になります。)
用途テールランプ、ウィンカーのカスタム&ドレスアップに
適合車種PCX125(JF28-1000001)、PCX125(JF28-1100001)、PCX150(KF12)
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 12V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。
端子部にB、L、と表記してあります。
B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)
L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用
寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)
容量(W)150
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱
電圧(V)DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32
容量(W)150
ピン数(ピン)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可
質量(g)160
周波数(Hz)2200±300
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.15以下
音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10
発音体セラミック(断続:3回/3回)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)50
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
12V車用 容量50W
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15
配線長約150mm
適合車種12V専用
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)27
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)
用途バイク用
色ブラック
パイプ径(Φmm)【エキパイ】36【テールパイプ】70
適合車ゼファー750/RS
1本
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
主な適合純正品番38401-GC8-004
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
大きくて動くおもちゃは子供が夢中になること間違いなし。
足こぎ乗用玩具「キングショベル」。
動くアーム部は、ショベルとグラッパーに交換できる。
ショベルですくう、グラッパーでつまむという二通りの遊び方ができ、アーム部は左右上下に操作できる。
ドーザー部は、ハンドル操作で左右に可動。IC機能装備。メロディ、エンジン音、ウインカー音が鳴り、ヘルメットも付属。
用途誕生日、節句のお祝い、プレゼントに。幼児用、足こぎ、乗り物、乗用玩具、ショベルカー。働く車、ブルドーザー、動くおもちゃ、音が出る。
付属品取替え用グラッパー/ヘルメット
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)3.5
色イエロー
電源電池式/単3乾電池2本使用
耐荷重(kg)最大20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×290×495
適合年齢(歳)1.5~5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
モトクロッサーCRFシリーズのDNAを受け継ぐRS-4Jサイクロンが登場。スタンダードマフラーと比べ低中速トルクが太く、市街地でのキビキビした走行や林道での扱い易さを実現しました。クラッチミートおしやすくエンストを気にせず発進することが可能です。デザインはAMAスーパークロス等の選手権で活躍しているモトクロス用RS-4を使用し、国内の基準に合わせて新規開発しました。サイレンサーをレーシングイメージのアップタイプにする為、左右リアウインカーの取り付け位置を下げました。(リアウインカーステーもマフラーSETに付属されます。)そのスタイリングはモトクロッサーCRFをイメージさせホットなライディングを可能にします。さらに操る楽しさを演出させるために音質にも徹底的にこだわりました。歯切れの良いエキゾーストサウンドにより軽快な加速感を味わえます。コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、サイレンサー表側には「RS-4J」のレーザーマーキングを施し、裏側にエンブレムが付くダブルエンブレムが標準仕様になります。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種CRF250L(12)・CRF250M(13-)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
ロングランのR/C うんてんしちゃおシリーズに新しい仲間が登場!「R/C うんてんしちゃお タウンバス」!今度の車はタウンバス!ハンドル型コントローラーでタウンバスを操縦しよう!ウインカー、クラクション、ライトなど本物のような運転遊びが楽しめます。サイレンボタンを押すと、車内放送を喋りながらバスが走るぞ!また、サウンドオン/ オフボタン付きなので、音を出さないで遊ぶこともできます。おうちの中でタウンバスを走らせ、気分はバスの運転手!
セット内容本体×1、コントローラー×1、取扱説明書
寸法(mm)コントローラー:270Φ×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)KG:430×280×165
使用電池本体:単三乾電池×4 本、コントローラー:単三乾電池x3 本(全て別売り)
電池寿命車/約60分(連続通常走行)、コントローラー/約9時間(通常操作)
使用場所室内専用
周波数(GHz)2.4
操作距離約6m
適合年齢(歳)5以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×100×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。
付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック
耐荷重(kg)約90
充電時間約5.5時間
タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)
最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19
防水性IP54
登坂角度10°
関連キーワード