鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
厚さT(mm)20(±0.025)
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
厚さ(mm)5
使用温度範囲(℃)-40~+120
寸法l2(mm)15
厚さT(mm)20
取付ボルトM10六角穴付(2個)
寸法l2(mm)25
公差(mm)(l1)±0.2
材質(ベース)500F1
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
厚さ公差(mm)±0.01
幅公差(mm)-0.1/-0.3
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
厚さT(mm)20
取付ボルトM10六角穴付(2個)
公差(mm)(l1)±0.2
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
厚さ公差(mm)±0.01
幅公差(mm)-0.1/-0.3
厚さT(mm)10
取付穴数2
公差(mm)(l1)±0.2
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
厚さ公差(mm)±0.01
幅公差(mm)-0.1/-0.3
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
長さ(mm)500
幅(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~+100
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。少し高さのある丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙)
直径(Φcm)10
寸法(Φmm)10cm
耐熱温度(℃)100
電子レンジ○
潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。
長さ(mm)500
長さ公差(mm)+10.0/0
幅公差(mm)+2.0/0
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。無給油で使用できます。耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れています。
用途自動車部品、建設機械、鉄道車両、金型部品、印刷機械、産業用ロボット、工作機械、一般産業機械等
トラスコ品番812-8125
材質固体潤滑剤分散型焼結複層軸受
幅(mm)18
厚さ(mm)10
長さL(mm)125
取付穴数2
取付穴ピッチ(mm)l1:75、l2:25
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。
用途カム強制戻し部に。
材質スチール(オイレス#2000)
厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸皿
材質陶磁器
色白
食器の種類洋食器
食器の種類洋食器
材質陶磁器
形状丸皿
色白
直径(Φmm)148
高さ(mm)33
質量(g)180
TKG品番9-2341-0701
TKG品番(2017)6-2128-0701
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
形状丸皿
材質陶磁器
色白
TKG品番9-2341-0601
TKG品番(2017)6-2128-0601
食器の種類洋食器
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
紙皿 バガス プレート
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。プレーンな丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙)
材質白磁
種別12インチ
EBM品番6098700
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
鋳物風スタイルの陶器製オーブンウェア。電子レンジ、オーブン調理ができます。調理した後はそのまま卓上へ。トースターで温めも可能。
材質陶磁器
内面に耐水・耐油コーティングを施した深さのある丈夫な紙皿です。
材質フレッシュパルプ100%
寸法(Φ×mm)直径220
1袋(1袋)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
内面に耐水・耐油コーティングを施した深さのある丈夫な紙皿です。
材質フレッシュパルプ100%
寸法(Φ×mm)直径220×18
1枚(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
内面に耐水・耐油コーティングを施した深さのある丈夫な紙皿です。
材質フレッシュパルプ100%
直径(Φmm)170
1袋(1袋)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ