64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本場中華スープの素。風味・コク・旨味と三拍子揃ったスープ素。
1箱(500g×6個)
6,298 税込6,802
5日以内出荷

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布を超えた吸収力。 優れた衛生面は様々な場所で活躍。 安定した品質で作業の合理化に。 接着剤を使わないピンポイント加工。 4枚合わせのボリュームは多用途で活躍。
薄茶色 材質パルプ+再生紙
1箱(100枚)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中華料理の味付けはもちろん、和食や洋食の隠し味にも最適な万能中華調味料です。チューブタイプで使いやすくなっております。本品は製法の違いにより、缶タイプの味覇(ウェイパァー)とは若干風味が異なります。
1箱(125g×12個)
5,998 税込6,478
5日以内出荷

世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中華料理に欠かせない万能中華スープの素です 味覇は関西では知らない人がいないと言われるほどポピュラーな、風味、コクうまみと三拍子そろった万能スープの素です。その味覇の新商品、海鮮味覇は新鮮なエビをベースにあさり、昆布、オイスターなどを合わせた魚介の旨みがたっぷりの万能調味料です。海鮮スープやパスタ、海鮮粥など様々な料理にご使用頂けます。
1箱(250g×12個)
8,998 税込9,718
5日以内出荷


創味シャンタンデラックスの特徴をそのままに、使いやすい粉末タイプに仕上げました。中華料理はもちろんのこと、和風・洋風まで幅広い料理の味付けにお使いいただけます。
1箱(50g×20個)
3,898 税込4,210
5日以内出荷

中華調味料の代表的な一本。練り状の中華調味料で、プロが求める本格的な味が、ご家庭でお手軽に再現でき、お鍋やスープ、カレーなど、どんな料理にもご利用いただけ、ひとさじ加えるとグッと味が良くなります。
1箱(250g×12個)
8,498 税込9,178
5日以内出荷

布を超えた吸収力。優れた衛生面は様々な場所で活躍。安定した品質で作業の合理化に。接着剤を使わないピンポイント加工。4枚合わせのボリュームは多用途で活躍。
茶色 材質パルプ+再生紙 1枚の寸法(mm)337×372
1セット(1200枚×5箱)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。高さが3段階に調節が可能です。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン ブラック
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージをポリ袋にリニューアル!持ち帰り時・保管時・ゴミ捨て時にかさばるという消費者の不満を解消
種類ハンディモップ 商品タイプ取替用
1個(4枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(Φmm) より線2 先端形状ロングノーズ 頭部幅(mm)17 頭部厚(mm)10 柄幅(mm)52 先端長(mm)52 質量(g)110 トラスコ品番853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
1セット(2ケース)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鶏肉やがらなどを使用して鶏のおいしさを丸ごとひきだした本格中華鶏がらスープの素です。
1箱(120g×5個)
2,498 税込2,698
5日以内出荷

家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!
全長(mm)360 シートサイズ(mm)175×105
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンウェイクランパー
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ボタン)SUS303 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様4方差し 材質段ボール 幅(mm)1200 質量(kg)4.9 高さ(mm)124 奥行(mm)1000
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様4方差し 幅(mm)1100 質量(kg)4.9 高さ(mm)124 奥行(mm)1100
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。 トラスコ品番259-0095 種別片面四方差し 材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド 外寸法(mm)1100×1100×115 中央桁幅(mm)150 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)500
1枚
3,998 税込4,398
欠品中

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエスト、下腹、背中を引き締めスタイルUP!。縫い目の無いシームレス製法。アウターに響かないからバレずにこっそりシェイプ。薄さ0.5ミリで、つるんとした肌触り。通気性抜群で、夏場でも蒸れにくい。360度ストレッチ素材で優しくシェイプ。一日はいても、食事をしても苦しくない。下腹3重、ウエストと背中は2重構造。後ろはお尻までのロング丈。しゃがんでもズレ上がりにくい。立体構造で体にフィット。丸まり防止仕上げでズレ落ちにくい。洗濯可(洗濯ネット使用)
用途ウエストまわりの引き締めに。 MEIDAI メイダイ サポーター 補整下着 ボディシェイパー お腹 脇腹 背中 痛くない ウェストサポーター ウェストシェイパーウェストニッパー コルセット 下腹 脇腹 背中 苦しくない 引き締め サポート 補正下着 無縫製 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変化が激しく先行きが見えない時代に、なぜ、あの人は成果を上げ続けることができるのか? キリンビール、パナソニック他、第一線で活躍するマネジャーには共通点と法則性があった。 10万人のビジネスパーソンが学んだグロービスの調査結果を初公開。 組織で成果を出す力[スキル] 仕事に対する想いの力[ウェイ] 周囲の考えとの違いを乗り越える力[ギャップ] 3つの力を獲得、強化し、自分自身を変えることで、「期待を超えるマネジャー」になれる! 上に合わせても下からは慕われない。下ばかり大事にしても横から足を引っ張られる。 しかし、そうしたしがらみにとらわれながらもジレンマと戦い、上司、同僚、部下を味方につけて 「周囲からの期待以上の成果を上げるミドルマネジャー」もまた存在する。 こうしたミドルマネジャーからは何ごとも前向きに捉え、いかなる困難も成長の糧として、 常に変化、進化、成長していこうという前向きなパワーを感じる。 さらには、自らの志を持ち、働くことを楽しんでいるように見える人もいる。 「常にイキイキと仕事に取り組み、周囲からの期待を超える活躍をしているミドルマネジャーと そうでないミドルマネジャーの違いはどこから生まれるのか?」 本書は、この疑問への答えを探るために、期待を超える成果を上げている40名以上のマネジャーに インタビューを行い、その結果をまとめたものである。 彼らは、それぞれ自分の価値観をベースに、自分なりの方法で、必要な能力を獲得し、未知を切り開いていた。 しかし、そのような中でも、彼らから共通して学びうる大切なポイントがたくさんある。
ジャンル経営 分類専門 判型B6 ページ数301 著者名グロ-ビス経営大学院 田久保善彦 初版年月2016/07
1冊
1,800 税込1,980
10日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-200 撃投ジグハイパー200
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:18 スローゼブラ タイプルアー
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)紅樫 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)325
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

アイステクノロジーによる高い放熱性能 ハイパワー4セラミックピストンキャリパー 簡単・クリーンなブリーディング ワンウェイブリーディングキャリパー じょうご使用によるブリーディング 「アイステクノロジー」パッド:H01Aレジン、H03Cメタル 平均重量:‌306g (F&R、レジンパッド・フィン付)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203 シリーズカラー 質量(g)平均303 シリーズSAINT M820 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ パッドメタルパッド(H03C)フィン ホースジョイントバンジョー
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-200 撃投ジグハイパー200
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:19 ブライトゼブラ タイプルアー
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-350 撃投ジグハイパー350
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:18 スローゼブラ タイプルアー
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-350 撃投ジグハイパー350
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:13 シルバー タイプルアー
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-250 撃投ジグハイパー250
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:10 ピンクグロー タイプルアー
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-350 撃投ジグハイパー350
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:08 オレンジG タイプルアー
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-250 撃投ジグハイパー250
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:08 オレンジG タイプルアー
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-350 撃投ジグハイパー350
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:03 ブルピン タイプルアー
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)GJE-200 撃投ジグハイパー200
撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
用途釣り・ルアー 号数:02 ネイビー タイプルアー
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷