人・環境に優しいパウダーです。
モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
アズワン品番65-2110-50
1袋(25kg)
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)(ライト)6
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)280
消費電流(A)(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
本当に!ブラストしてるの!
高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。
フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。
組み立て済み。
質量(kg)装置:130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450
最大寸法(mm)(ワーク)450×100H
コンプレッサー(kW)5.5以上
供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz)
供給エア接続口径1/4
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
材質ソーダガラス
比重2.5
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。
硬度3.5(新モース)
比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。
硬度3.5(新モース)
比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。
硬度4(新モース)
比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。
用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
仕様ヘルール:1.5S
材質ステンレス(SUS304)
容量(L)約6
寸法(Φ×高さH)(mm)354×260
板厚(mm)2
関連資料寸法図(0.04MB)
内面処理ウェットブラスト加工
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

サンドブラスターガン
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
適合粒度16~180(サンド)
エスコ品番EA127BB
寸法(mm)175(H)×210(L)
質量(g)600
能力1kg(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)140
ノズル口径(Φmm)4
所要圧縮機(kw)0.75以上
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
EA127BS-1用ノズル
高い場所、手が入らない奥まった場所にも楽にアクセス!
ドライブラストはもちろん、ウェットブラストまで施工可能。
高精度なアルミ製ノズル
仕様●全長:690mm●サイズ(W×D×H)mm:690×90×25
アズワン品番65-2110-49
1本
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。
表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
用途実験研究用ロート
材質SUS304
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種SB-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。
トラスコ品番626-3337
ノズル口径(Φmm)5.5
エアー取付口G1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。
コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。
コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。
ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。
コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。
色淡褐色液体
pH8.0
主成分グルコン酸塩
標準使用量300g/m2
密度(g/cm3)1.05~1.07
粘度(mPa・s)5
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード