ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
収納数25枚
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
タイプ枚葉タイプ
材質セミプラスト(R)P(PP)
寸法(mm)125.5×142.24×114.3
収納数25枚
アズワン品番7-177-07
適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様交換用クッション
アズワン品番1-4463-05
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース
トラスコ品番849-9570
材質導電PC
質量(g)84
外寸法・幅(mm)120
外寸法・高さ(mm)17
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
付属品トレー、カバー、スプリング×各1個
テープシールで気密性を確保します。
材質本体・フタ/セミプラスト(R)PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト(R)PP(PP)、リテーナー/PE
サイズ(mm)377×377×41
アズワン品番2-4995-01-77
径(mm)(ウェハー)300(12")
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
材質セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
収納数25枚
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
リング付きのウェハーの収納用です。帯電防止タイプです。
材質PP
収納数25枚
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-75
1枚
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-73
1枚
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-78
1枚
¥949,800
税込¥1,044,780
5日以内出荷
高品質の単結晶SiC半絶縁ウェハ
仕様●ポリタイプ: 4H-SiC●サイズ: Φ4inch(99.5-100mm)●グレード: ZMP(プライムグレード相当)●厚さ: 500 μm +- 25μm●オフ角: <0001> on-axis +/-0.5°●オリフラ付: {10-10}に平行して+/-0.5°●長さ:32.5 +/- 2mm●マイクロパイプ密度: 1個以下/cm2●比抵抗値: ≧1E 10 Ω・cm●仕上げ: Si面→CMP、C面→ 光学鏡面●梱包:シングルケース
アズワン品番68-4088-74
1枚
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用
抵抗値1-100Ω・cm
仕様パーティクル:不問
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
保管・移動時に便利です。CWC-2Pはフタ付き、CWC-4Pはケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。ケースは半透明で内部の観察も容易です。保管・移動時に便利。SCC洗浄品は超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●適用:4インチ25枚用●SCC洗浄品
材質PP
寸法(mm)147×163×120
アズワン品番2-933-02-77
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌々日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
保管・移動時に便利です。CWC-2Pはフタ付き、CWC-4Pはケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。ケースは半透明で内部の観察も容易です。保管・移動時に便利。フタ付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。SCC洗浄品は超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●適用:2インチ25枚用●SCC洗浄品
材質PP
寸法(mm)62×160× 62
アズワン品番2-933-01-77
1個
¥2,230
税込¥2,453
12日以内出荷
ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用
セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)
種類セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
3点表示・真空用超小型シール 真空用・世界最小 ラベルの端から示温素子まで1mm。ウェハ・エッジの温度を測ることが出来る プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定
寸法(幅W×高さH)(mm)8×3
表示3点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
関連キーワード
1
2
次へ