ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。
ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8
材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.80
ボルト頭部形状6角(7mm)
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン
色黒
熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
材質セミステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類フロアーバンド
施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
材質フッ素ゴム
接点部シングルリップ
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32P0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ
動作方式モメンタリ
キャップ色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成DPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP42W0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+85
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)5.3
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
¥1,310
税込¥1,441
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
端子形状PCB
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33P0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ
動作方式モメンタリ
キャップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32WW080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33WW080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,488
税込¥1,637
欠品中
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ
動作方式モメンタリ
キャップ色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32W0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33W0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Min)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)5.3
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
¥1,470
税込¥1,617
5日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-ON
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30→+85
アクチュエータ長さ(mm)5.3
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
¥1,370
税込¥1,507
5日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)20
機能動作ON-OFF-ON
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)5.3
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
¥1,470
税込¥1,617
5日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成DPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Min)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)5.3
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。
ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ポジション数 = 4。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 4PST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = 拡張スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = フラッシュスライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 8P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ