161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
1本(80g)ほか
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
1本(70g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
容量(g)70 化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
1本
2,498 税込2,748
欠品中

検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6782 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。
容量(g)45
1本
2,498 税込2,748
欠品中

使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 紺青 トラスコ品番299-6774 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別水もれ検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
2,698 税込2,968
当日出荷

うがい薬などの薬品にも対応。
材質紙パルプ100%(内面PEラミネート加工) 種類洗面アメニティ TKG品番9-2465-1301 TKG品番(2017)6-2250-1601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷


リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト 容器カートリッジ 比重1.36(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0] 粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000] 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0] 反応形態脱オキシム 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0] 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.0066kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
6,198 税込6,818
翌日出荷

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 種類化学反応形接着剤 主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐衝撃 関連資料(3.06MB)
1本(73mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

メディカルウォータリーミントの香味プラス湿潤剤アボガドオイル配合ネバツキ・パサつきが気になる方にも使いやすい
香味メディカルウォータリーミント シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(85g)
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。 外観ペースト
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.22MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。 材質特殊ウレタン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 粘度(mPa・s)ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐熱、防水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう! カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m24cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。 雨が降っても慌てなくて大丈夫 長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。 完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。 長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。 USAプラグ コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。 1年間の保証期間つき 組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック 幅(mm)740 ブラック 直径(Φmm)傘部分:600 高さ(mm)2240 奥行(mm)740 ケーブル長(mm)1800
1個
119,000 税込130,900
3日以内出荷

オシャレに温めるパティオヒーター 野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。 大きな人でもすっぽり温めてくれます。 寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう! カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ75cmのテーブル形の屋外電気暖房機です。 雨が降っても慌てなくて大丈夫 長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。 完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。 長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。 USAプラグ コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。 1年間の保証期間つき 組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック 幅(mm)600 ブラック 直径(Φmm)テーブル:600 高さ(mm)750 奥行(mm)450 ケーブル長(mm)1800 ワット数1500W
1個
87,900 税込96,690
3日以内出荷

オシャレに温めるパティオヒーター 野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。 大きな人でもすっぽり温めてくれます。 寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう! カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m10cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。 雨が降っても慌てなくて大丈夫 長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。 完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。 長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。 USAプラグ コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。 1年間の保証期間つき 組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック 幅(mm)740 ブラック 直径(Φmm)傘部分:740 高さ(mm)2100 奥行(mm)740 ケーブル長(mm)1800 高さ調節低/1.7m、高/2.05m
1個
119,000 税込130,900
3日以内出荷

キャプトスタイルマスタングPウォーター
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。 固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。 革への浸透性は動物OILではMAX 凹に白い蜜蝋が残らない P・ウォーターホースオイルの希少性 Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。 乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番64-6317-32
1本(35mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)640×640×115 内寸(mm)600×600×110 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)6.5 取付ビスM5×65(4本入)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式) 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)640×640×180 内寸(mm)584×584×47 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)17 商品タイプ横引
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用 耐熱温度(℃)60
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用 耐熱温度(℃)60 継手インクリーザ75×50 接続配管VP/VU40、VP/VU50VP/VU40、VP/VU50
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用 耐熱温度(℃)60 継手インクリーザ100×50 接続配管VP/VU50
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)ほか
5,890 税込6,479
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定。洗濯機を動かさずに後付けで設置できる、工事不要のランドリーラック。2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバー付き、洗濯機上を収納スペースとして活用。支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。横幅も69-104cmで伸縮、洗濯機横を仮置きハンギングスペースとして活用可能
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 伸縮 突っ張りラック 材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂 質量(kg)14 幅(cm)69-104 耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2 寸法(cm)【床接地部】6.5×4 高さ(cm)190-260 組立時間約30-40分 支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28 取扱説明書(1.71MB) 奥行き(cm)32 寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】55-90×30
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BM-9000・7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まる防水仕様のストッカー。ストッカー単独で釣り場の足元に置いておけば、船上などの限られたスペースでの釣りに最適。防水仕様にしているため、波をかぶっても中のタックルが水にさらされる心配が無いので、錆びさせたく無いタックルや、スペアリールの収納に最適。仕切板も組み方により数パターンのバリエーションを持たせているので、様々な釣りに対応可能。(BM-9000・BM-7000・VS-7070・VW-2070に収納可能>)
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質蓋、バックル:ABS樹脂/本体、ハンドル、仕切板:耐衝撃性コーポリマー/パッキン:シリコーン 寸法(mm)270×182×200 クリア×オフホワイト 備考可変仕切板3枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷