25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
欠品中

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2155-1401 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×130×64 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

食器の種類和食器 材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)溜内朱 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 150 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×142×82(144×121×48)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

和丼重ミニミニちょっと小さめ!
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 色(柄)梨地野菊内朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)164×132×80(143×109×44)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

のせ蓋付きです。
商品タイプ本体 材質PS射出 高さ(mm)115 短辺(mm)115 長辺(mm)155 メーカー商品コード10280
1袋(50枚)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1袋(20枚)
999 税込1,099
6日以内出荷

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,028×252×H221、(焼面)832×150 点火方式マッチ点火 質量(kg)14.4 付属品串受ロストル2本、焼アミ2枚、ガラス2枚
1個
148,800 税込163,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚 質量(kg)7.8 点火方式マッチ点火 接続口径(Φmm)9.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)775×200×H210、(焼面)616×145
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 色(柄)新雲内朱 耐熱温度(℃)60℃以下 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)189×141×59
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式溶存酸素計
RoHS
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など 仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで 付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0% 質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上) 測定方式蛍光式 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0 温度精度@25℃:±0.3℃ 応答時間45秒 校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点 使用環境0~50 ℃、100% RH オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1% 電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで 防水本体→IP67、電極→IP68
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷