94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


京都スペーサースポコン替袋のみ
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。 仕様詰め替え袋のみ
1箱(30枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。 中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。 背もたれは触診に配慮した高さです。 座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。 立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
仕様スペーサー脚 材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン 質量(kg)10.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×570×585~675 ベース径(Φmm)595×570 昇降方式ガスシリンダー式 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×570×585~675 昇降方式ガスシリンダー式 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480 ベース寸法(mm)Φ595×570 脚の種類スペーサー脚 質量(kg)10.7 材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。 背もたれは触診に配慮した高さです。 座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。 立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン 質量(kg)10.7 ベース寸法(mm)Φ595×570 昇降方式ガスシリンダー式 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480 脚の種類スペーサー脚
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・コンクリート2次製品上。・コンクリート舗装上。・商業地。・住宅地。・市街地 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 メタリックレッド 設置形態接着用スチールスペーサー 取扱説明書(0.88MB)
1本
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 メタリックシルバー 設置形態接着用スチールスペーサー 取扱説明書(0.88MB)
1本
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 幅(mm)140 (本体)赤 タイプ接着式 全幅(mm)160 ベース径(Φmm)140×160 ポール径(Φmm)80
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装) 幅(mm)160 タイプ接着式 奥行(mm)140 ポール径(Φmm)80 取扱説明書(1.15MB)
1本
14,500 税込15,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装) 幅(mm)160 タイプ接着式 奥行(mm)140 ポール径(Φmm)80 取扱説明書(1.15MB)
1本
14,500 税込15,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装) 幅(mm)160 ダークブラウン タイプ接着式 奥行(mm)140 ポール径(Φmm)80 取扱説明書(1.15MB)
1本
14,500 税込15,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1枚
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライト
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒 バルブ仏式/2ピース
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。 ボルト、ゴムスペーサー付属。※純正金具の移設が必要となります。
材質合皮
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15×20×1220 有効換気面積(1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。
材質中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100% 洗濯方法洗濯○(常温以下)、乾燥機×
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニシキ工業福祉・医療施設テーブル
エコ商品
介護・福祉施設向けテーブルです。 オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り) 脚部は温かみのある木製脚です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 29mm厚 材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60.5) ウレタン塗装 アジャスター材 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質ナイロン/ウレタン ブラック 車輪径(Φmm)50 寸法H(mm)126
1個
889 税込978
4日以内出荷

ニシキ工業福祉・医療施設テーブル
エコ商品
介護・福祉施設向けテーブルです。 オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り) 脚部は温かみのある木製脚です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 29mm厚 材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60.5) ウレタン塗装 アジャスター材 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)