59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。
用途油性・ウレタン塗料用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用 毛色白色 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用 形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コシがあり、耐久性に優れた薄口刷毛。タッチアップ作業や仕上げに最適。
用途油性・ウレタン塗料用金巻 タイプ金巻 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用 毛色白色 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6700mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要) 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 ホワイト 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、密着性、耐久
1缶(0.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン
エコ商品
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 種別水性建物・構造物用塗料 タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 主成分一液ウレタン樹脂 主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分ポリウレタン樹脂系
1本ほか
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1缶(3.5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋石油化学ウレタンリターダー
エコ商品
ウレタン樹脂での塗装表面にできる白化を防止します。希釈シンナーに対して3%~5%の添加で効果を発揮します。
用途白化防止剤 成分ウレタン樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7260mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 内容B液(硬化剤) 荷姿2kg小缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料、パラサーモU A液(塗料液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量560mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
7,098 税込7,808
3日以内出荷

シャープ化学ペイントウレタンNEO
エコ商品
可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。 比重1.39 タックフリータイム(時間)約3.5(23℃) 適合プライマーP-50 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)ほか
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープ化学シャーピー ウレタンPRO
エコ商品
硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
用途プレハブジョイント部のシール。サッシ廻り。パネルジョイント 比重1.4 伸び(%)破断時:820(23℃) 強度最大:1.53(N/mm2) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 タックフリータイム(時間)約8(23℃)
1本(320mL)
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料シントー水性グランツUP
エコ商品
・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。 ・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗 タイプ艶有り 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、弾性
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学ペイントウレタンNEO SG600
エコ商品
一般カートリッジ約2本分の容量!!。使い切ると小さく潰れます!!。残っても処置すればある程度保存可能!!。可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、。ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため。屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修 ホワイト 容量(mL)600 比重1.39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50 タックフリータイム(時間)(23℃)3.5
1箱(600mL×6本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトN
エコ商品
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 ホワイト 適合材鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)5~10/23℃ 塗装エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性 関連資料メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ 塗付量(kg/m2)(理論)0.06~0.10/回
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 適合塗料エポラオールプライマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料 硬化剤
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ 使用場所屋外用 特性耐水、耐久 種別水性つやあり 主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8
1缶(7L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)オートマイカベース
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ3コート用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(900g)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNT弾性フィラー一液テクトMAX
エコ商品
微弾性タイプのため、下地旧塗膜へのヘアクラックに追随します。 耐水性、付着性、耐久性に優れます。 各種ローラー又は吹付ガン等、塗装条件を変える事により多様なパターン仕上ができます。 シーラーなしで直接、上塗塗装が可能です。 水系一液タイプのため、安全性、作業性に優れます。 リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。
特性耐水、耐久 主な用途コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、プレキャストコンクリート、ALCパネル、スレート板、(旧塗膜)リシン面、吹付タイル面、スタッコ面、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ビニル系樹脂塗料、合成樹脂エマルション塗料 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(リシンガン)0.70~1.20、(ウーローラー)0.30~0.60、(砂骨ローラー)0.90~1.50 塗装間隔16時間以上7日以内
1缶(16kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
1本(200g)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用メタリック原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用原色 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)マイティー万能エポシーラー
エコ商品
規格JASS 18 M-201適合品 塗布方法刷毛、ローラー、エアレス 危険等級 適応下地無機系コーティング、リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション樹脂塗料 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、0.5(30℃) 半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(20℃)、6(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10、(エアレス)0.12 塗装間隔16時間以上7日以内
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!。ニッペ ファインルーフU《特長》。1.高外観・高光沢。 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性。 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性。 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性。 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション。 つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性。 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分ポリウレタン 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm)30 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8058mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、滑雪性 関連資料※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.14 塗回数2 面積(m2)1セット:54~68 つやつや有り
1セット(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

INNOVA ECO ミディアム ハンディ・クラウン 動画あり
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途ウレタン・シリコン 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさふつう
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#200
エコ商品
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間~3日(20℃)
1セット(1kg)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整 白色 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(700mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。 セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg 硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3 危険等級 使用後の手入方法合成シンナーNo.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12.74L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43 上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間 希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈 関連資料製品仕様 可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません) 主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ 主成分アクリル/ウレタン/エマルション 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。 塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
1缶(180mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分アクリルウレタン樹脂系 型式・種類水系 液性一液性 粘度100±5KU(25℃) 膜厚(μm)220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分)30 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 半硬化乾燥時間(時間)1 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
1個(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)