材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍)
圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。
コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。
自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。
軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。
化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。
ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。
高弾性が有る。
耐油・耐溶液制に優れている。
金属との接触性に優れている。
耐摩耗性に優れている。
高抗張力と高引裂抵抗性が良い。
耐寒性。耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)500
材質ポリウレタンゴム
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)
硬度(JIS A)91±1
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120
反撥弾性(%)39
耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度50
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
材質ウレタン
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度60
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色青色
材質MCナイロン
タイプMC901
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)4.0
内径(mm)2.5
適合号数#130~160
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)3.3
内径(mm)1.8
適合号数#70~80
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)3.7
内径(mm)2.2
適合号数#120
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)4.5
内径(mm)3.0
適合号数#170~280
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)4.7
内径(mm)3.5
適合号数#300~380
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)3.5
内径(mm)2.0
適合号数#80~110
高反発ウレタンでしっかりと身体を支えてくれる寝心地の良い折りたたみベッドシングルサイズ!
使わない時は折りたたむことで省スペースに!グリップ付属の為、転落防止や腰を掛けるときも安心です。
キャスター付きなので、布団を乗せたままでも折りたため、部屋干しも簡単にできます!
止め金具が付いていることで、端に体重をかけたときも浮き上がらず安心です。
両サイドにはフラットタイプの便利なグリップが付いています。
安心の静止耐荷重90kg!
材質フレーム:スチールパイプ、粉体塗装、床板:ポリエステル、ウレタン、LVL、不織布
質量(kg)22
色ブラウン
サイズシングル
種類折りたたみベッド
機能キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フラット時:102×209×39.5、折りたたみ時:102×29.5×108
静止耐荷重(kg)90
マットタイプ高反発
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。
飾り窓の小さなアルミホイールに対応。
ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275
機能手放しタイプ
タイヤタイプダブルタイヤ・外側用
適合車種トラック・バス
弁の種類オープンタイプ
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
特性静音
車輪タイプ単輪
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
材質(ローラー部)ウレタン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
質量(kg)14.5
トラスコ品番327-4608
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
繰り返し・詰め替え対応
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0743
こんなお得な商品も!
パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質スチール
幅(mm)315
質量(kg)1.8
高さ(mm)450
種類丸椅子
奥行(mm)315
耐荷重(kg)80
キャスターなし
背もたれなし
塗装フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、座部/合成皮革・ウレタンフォーム
高さ調節なし
スタッキング可
寝装品に求められる機能満載のオリジナル寝具シリーズの枕です。中材のポリエチレンパイプに「ヒバエッセンス」を加工しています。青森のヒバの木から抽出されるヒバエッセンスには、ヒノキチオールという天然物質として極めて「抗菌性」の高い成分が含まれ、医療・食品など多分野で利用研究が進められています。中材に低反発チップとポリエチレンパイプをMIXさせパイプの通気性と低反発チップのフィット性を併せ持つ絶妙なモチモチ感が頭を優しく包みこみます。ポリエチレンパイプは国内自社工場で生産している国産のポリエチレンパイプを使用しています。
仕様●サイズ:35×50cm●素材:側地/綿100%(キルト加工/中綿ポリエステル100%)、中材/ポリエチレンパイプ(ヒバエッセンス加工)・低反発チップウレタン
アズワン品番65-8870-46
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
寝装品に求められる機能満載のオリジナル寝具シリーズの枕です。中材のポリエチレンパイプに「ヒバエッセンス」を加工しています。青森のヒバの木から抽出されるヒバエッセンスには、ヒノキチオールという天然物質として極めて「抗菌性」の高い成分が含まれ、医療・食品など多分野で利用研究が進められています。中材に低反発チップとポリエチレンパイプをMIXさせパイプの通気性と低反発チップのフィット性を併せ持つ絶妙なモチモチ感が頭を優しく包みこみます。ポリエチレンパイプは国内自社工場で生産している国産のポリエチレンパイプを使用しています。
仕様●サイズ:43×63cm●素材:側地/綿100%(キルト加工/中綿ポリエステル100%)、中材/ポリエチレンパイプ(ヒバエッセンス加工)・低反発チップウレタン
アズワン品番65-8870-47
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様パイプ差し込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
タイプ自在式
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3321
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)61.2
取付高H(mm)128
軸径d(Φmm)22
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ