材質スチール
色シルバー
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質SUS304
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。
トラスコ品番829-2421
セット内容20PMカップリング、六角レンチ
全長(mm)260
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.62
針長(mm)3×180
ピストン径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他
冷却方式空冷
電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
駆動方式Vベルト
効率IE3プレミアム効率
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)60
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL109
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL106
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):2100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )
総質量(kg)0.15
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活
付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿
質量(kg)7.4
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2
温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240
保証期間1年
タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ)
モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W
付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1
ベアリングライフルベアリング
本体質量(g)約897
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4
パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160
寿命ファン:30000時間
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10%
適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+
適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72
ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。
幅(mm)75(バッテリー除く)
高さ(mm)118(バッテリー除く)
差込角(sq.)3/8
適合バッテリーNX-BP2-36V
マウントスクエアドライブ
フレッシュで爽やかな香りです。他の柑橘と比べて、ほんの少し感じる苦みがアクセントです。食欲を押さえてくれる香りとして有名ですが、仕事や勉強で集中したい時や気持ちをリフレッシュしたい時にもおすすめです。また、ひざ下や足の疲れが気になる時にも。※光毒性があります。ご注意ください。香りの相性。どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。学名:Citrus paradisi。原産国:アルゼンチン。抽出方法:圧搾法。抽出部位:果皮。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE
色青
質量(g)195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4.5×4.5×110
配合配合精油:グレープフルーツ
1個(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
フレッシュで爽やかな香りです。他の柑橘と比べて、ほんの少し感じる苦みがアクセントです。食欲を押さえてくれる香りとして有名ですが、仕事や勉強で集中したい時や気持ちをリフレッシュしたい時にもおすすめです。また、ひざ下や足の疲れが気になる時にも。※光毒性があります。ご注意ください。香りの相性。どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。学名:Citrus paradisi。原産国:アルゼンチン。抽出方法:圧搾法。抽出部位:果皮。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70
配合配合精油:グレープフルーツ
1個(10mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプタイトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。
メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。
15MPa・13L/minの高圧力タイプ
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄
トラスコ品番102-6513
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
吐出圧力(MPa)15.0
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥429,800
税込¥472,780
30日以内出荷
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)22.3
トラスコ品番102-6512
セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番419-4623
幅(mm)460
質量(kg)28.9
高さ(mm)703
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)196
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番582-6352
幅(mm)460
質量(kg)29.4
高さ(mm)703
奥行(mm)700
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)20
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸&水道直結
吐出水量(L/min)10
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
毎日ヘルシー、毎日おいしい。。。商品特徴。・蒸す・焼く・揚げるがこれ1台。食材の旨みを引き出す究極のノンフライオーブン。。・16種類のプリセットメニューを用意。サクサクの揚げ物からしっとりチキンまで、ボタンひとつで調理。。・お手入れ簡単!調理後の油汚れや残りかすは、スチーム洗浄ボタンで一気に洗浄!。。・15L大容量!大切な家族や仲間とのパーティで大活躍。。。。スチーム機能(80~115℃)蒸す、煮る。スチームノンフライヤ―finomの最大の特徴は、「蒸し料理」ができること。80~115℃のパワーポイントスチームが庫内に行き渡ります。素材の深部までしっかりと浸透させることで、食材をしっとり仕上げます。(例:蒸しパン、小籠包、蒸し野菜、茶碗蒸し、蒸し鶏、スチーム発酵)。。オーブン機能(60~220℃)焼き、揚げ、乾燥。揚げ物は油不使用でヘルシーながら、サクサク食感を実現。温度を変えれば、焼き魚やステーキ、果物の乾燥(ドライフルーツ)コーヒーの焙煎まで行えます。(例:揚げ物、ステーキ、グラタン、ピザ、ドライフルーツ、コーヒー焙煎)。。コンビ機能(120~220℃)蒸し焼き。ピザやパンなど、しっとり感を保ちつつ焼き上げたいとき。そして、ローストチキンやサーモンのように、素材本来の水分を保ちながら焼く時におすすめです。外はカリっと、中はしっとり、旨みをぎゅっと中に閉じ込めます。(例:トースト、ロティサリー、アクアパッツァ、焼き芋、餃子、ハンバーグ)。。。。付属品。ロティサリーフォーク、ロティサリートング、ワイヤーラック、油・くず受け皿、メッシュバスケット、回転バスケット
消費電力(W)スチーム700/エアフライ1400
油量(L)15
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード