4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口 適合乗用車~大型トラック 質量(g)655 表示圧力範囲(kPa)0~600 ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2 タンク容量(L)空気:5.5 最高圧力(MPa)0.65 騒音値(dB)54 電源仕様AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
仕様2連ブランチタイプ 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2 口径Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)