23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷


スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルに傷をつけないようにハンドエアポンプで丁寧に拡張するエアパッドです。
用途ドアロックの緊急解除に、内張りパネル・モールの取り外しに、固定スペーサーとして パッドサイズ(mm)160×160/180×40/185×58 厚さ(mm)各1(パッド) セット内容エアパッド(160×160/180×40/185×58)、エアポンプ
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス 寸法(mm)Φ50×135 アズワン品番8-9797-11
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140 トラスコ品番323-1461 軸径(Φmm)2 質量(g)10 寸法A(mm)50
1本
329 税込362
当日出荷

360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×103 松吉医科器械コード02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷


ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1パック(10枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。 ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。
仕様ラテックスフリー 材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂) アクアブルー サイズΦ43×110mm アズワン品番8-9798-11
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)2 質量(kg)15 高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430 最高位(mm)350 最低位(mm)115 使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

エアロストリームタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付き ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305 アズワン品番68-4150-56
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷