「エアコンガス漏れ 蛍光剤」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW関西化研工業
5,298税込5,828
1本(40g)
5日以内出荷
関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース(134a専用)です。ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありませんSAE規格J2977試験済みなので安心してご使用できます多くのメーカーがガス漏れ検知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検索が可能ですあらかじめ注入しておくことで漏れ防止にも最適です漏れ止め効果は半永久的に持続します
付属品施工シール内容量(g)50危険物の類別非危険物関連資料(0.37MB)
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(50g)
6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチリークエックスファイブ PAG R134A用アールウィズエイチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め効果2:蛍光剤により漏れ探知効果3:潤滑性の向上効果4:カーエアコンの予防保全効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL関連資料(4.89MB)危険物の性状非水溶性
CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)ヤシマ化学
14,980税込16,478
1セット(30g×2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:180(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CAR COOL YF-POEエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学CAR COOL YF-POEエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)ヤシマ化学
14,980税込16,478
1セット(30g×2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:≧200(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LEDスリムライト ElutLEDスリムライトElut
9,998税込10,998
1台
当日出荷
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備にセット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40ケーブル長(m)約1寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)本体質量(g)約285(本体のみ)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)波長(nm)約405 (UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5LEDWHITE LED/ UV LED照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cmLED寿命(時間)約50000明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤アールウィズエイチ
6,998税込7,698
1本(100mL)
5日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤アールウィズエイチ
15,600税込17,160
1本(250mL)
5日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤アールウィズエイチ
28,762税込31,638
1本(500mL)
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤アールウィズエイチ
15,600税込17,160
1本(250mL)
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤アールウィズエイチ
28,762税込31,638
1本(500mL)
3日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤アールウィズエイチ
6,998税込7,698
1本(100mL)
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
CM1600フルキット 旭エンジニアリングCM1600フルキット旭エンジニアリング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
LEDライト ElutLEDライトElut
9,798税込10,778
1台
当日出荷
ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。 折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。 蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。 8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。 水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。 底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
用途車・機械の修理や点検にACアダプタ(定格入力)AC100-240VACアダプタ(定格出力)5V/1Aバッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh充電時間(時間)約4.0(フル充電)連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ)使用可能温度範囲-10℃~+45℃防塵防水性能IP54仕様LED寿命(時間)約50000LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED)波長(nm)約409(UV LED)色温度(K)約5700照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52質量(g)約260(本体のみ)ケーブル長(m)約1材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコンセット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)保証期間ご購入日より1年間
POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPOEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a)ヤシマ化学
1,398税込1,538
1本(30g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤入り使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤TRACERLINE(67件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2TRACERLINE
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
Dr.Leakスターターキット TRACERLINEDr.LeakスターターキットTRACERLINE
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1、紫外線ランプ(電池式)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアコンオイル FALCON蛍光剤入りエアコンオイルFALCON(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(30mL)
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアコンオイル FALCON蛍光剤入りエアコンオイルFALCON(3件のレビュー)
899税込989
1本(30mL)
予約販売
蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(184件のレビュー)
749税込824
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら