842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットorプラグプラグ トラスコ品番805-0747 形状プラグ 質量(g)27 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
739 税込813
3日以内出荷

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ15シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用ソケットプラグです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体圧縮空気 材質アルミ、真鍮 形状二股エアージョイント
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント 材質樹脂製 外径(mm)5 仕様内径4mmと4mmを接続
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ソケットorプラグプラグ トラスコ品番805-0768 形状プラグ 質量(g)33 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
859 税込945
3日以内出荷

1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットorプラグソケット トラスコ品番805-0751 形状ソケット 質量(g)57 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番805-0767 形状ジョイント 質量(g)143 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットorプラグソケット トラスコ品番805-0769 形状ソケット 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に 適合米式バルブ 全長(mm)200 質量(g)49 角度(°)90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷