104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式 質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド) タンク容量(L)10 ゲージ目盛(kPa)25~600
1台
99,980 税込109,978
欠品中

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa)1 材質真鍮 寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)-40~93 使用流体圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

明治機械製作所空気タンク
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa)1.08 常用使用圧力(MPa)0.98 取扱説明書(0.75MB) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ゲージ
備考60フクム 部品名称ゲージ 関連資料(1.13MB) 図解NoMSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.59
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フユーエルゲージASSY
部品名称フユーエルゲージASSY 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.16MB) 図解NoMBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.5、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.5、MS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.25、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.4、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.5、FHD-35-3M 燃料タンク、コック部品_No.60、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.4、MS410ENL-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.4など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フューエルゲージ ASSY
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 図解NoMBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.29、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.29、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フューエルゲージ ASSY_No.49、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.29、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.29
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

部品名称ガスケツト(フユーエルゲージ) 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.18、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.23、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.31、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.23、MGC702RD 燃料タンク,マフラ部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.6、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.50、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.47、MGC702D フューエルタンク,マフラ部品_No.23、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.47、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.18など
1個
649 税込714
7日以内出荷

備考5フクム 部品名称フユーエルゲージアセンブリ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.03MB) 図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フユーエルゲージASSY
備考6フクム 部品名称フユーエルゲージASSY 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 図解NoMSV613R2-K-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-2K エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.5、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.17、MSV613R2-K-A フューエルタンク、マフラ部品_No.5、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.5、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.17、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.5
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

備考47フクム 部品名称フユーエルゲージ アツシ 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.05MB) 図解NoMSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.46、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.32、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.30、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.49、MGC702 フューエルタンク,マフラ部品_No.22、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.22、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.31、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.46、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタなど
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

図解NoMP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.15、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.15
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

部品名称フユーエルレベルゲージ ASSY 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.21MB) 図解NoMS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.6、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.6、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.29、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.29、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.29、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.29、MRS30-130T エンジン 燃料タンク部品_No.6、MRS30-130 エンジン 燃料タンク部品_No.6、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様安全弁制動圧力:0.9MPa 質量(kg)13 タンク容量(L)30 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法33×32×73cm(ハンドル込) タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

部品名称フユーエルレベルゲージASSY 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.6MB) 図解NoMGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.60、MSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.6、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.6、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.6、MS513EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.6、MSA413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

部品名称フユーエルレベルゲージASSY 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB) 図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.6、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.6、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.6、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.6、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.15、MP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411S フューエルタンク部品_No.6、BSA-410S フューエルタンク部品_No.6、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.15、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.24、BSA-410 フューエルタンク部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.26MB) 図解NoMSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.15、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷


圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414 質量(kg)15.9 タンク容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.98
1台
44,300 税込48,730
翌日出荷

軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付 アズワン品番65-5670-47
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷