簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.2
材質(ボディ)アルミニウム
給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
使用空気圧(kPa)(最高)0.15
ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
使用空気圧力(MPa)(最大)0.15
材質(ボディ)アルミ(アルマイト)
材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
適合本体K02SM
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。
サイズ1/4
質量(g)91
仕様自動車専用G1/4
トラスコ品番805-0728
材質アルミ、真鍮、ゴム
全長(mm)155
接続方式1/4外ねじ
使用流体圧縮空気
弁の種類クローズタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)6
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~50
給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
高層ビル内の垂直幹線管に入る電線を適度な間隔において把持支持し、電線のクリープ疲労を防止します。
色黒
こんなお得な商品も!
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ
モノタロウ
¥879
税込¥967
”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
用途一般乗用車・トラック・バス用
弁の種類クローズタイプ
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)150
最高使用圧力(MPa)0.5
適合車種小型~中型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口PF1/4オネジ
材質ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ対応型
寸法(mm)140
最高使用圧力(MPa)0.5
適合車種小型~中型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
適合車種自転車・バイク・小型自動車
バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)240
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(mm)40
空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)
適合車種自転車専用
バルブ種類英式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タイヤの空気圧の計測・調節に!。エアーコンプレッサー用チャックガン。減圧機能・加圧機能。ロック付きクリップチャック。最大計測値/1200kPa
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
質量(g)約300
ホース長さ(mm)約300
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
用途空気入れとして
ノズルねじ径G1/16
最高使用圧力(MPa)0.4
チャックゴムボート、ゴムボール
適合流体空気
ブッシュねじ径G1/16×G1/8
1パック
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
寸法(mm)360
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
タイプゴムカバー付
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
ポート径M5
駆動源(MPa)0.3~0.7
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
関連キーワード
1
2
3
4
次へ