大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに
セット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"
材質炭素鋼
全長(mm)188
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。
寸法L(mm)190
全長(mm)190
寸法D2(mm)22.5
寸法T(mm)30
こんなお得な商品も!

エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。
ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。
内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。
トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448
質量(g)68
適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応
仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16
適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズ
トラスコ品番471-6396
全長(mm)260
質量(g)420
適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm)
『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。
セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)
適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能
寸法L(mm)81
寸法D1(mm)20
寸法T(mm)30
・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。
・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。
・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)125×20
質量(g)33
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。
用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300
関連資料(0.12MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
トラスコ品番853-5882
セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)
質量(g)370
適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など
厚さ(mm)3
用途中型トラック用
寸法(mm)13×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
タイププーラー型
適合チューブ径(Φmm)6~12
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片手で継手からエアーホースを外す工具です。
軽い力で簡単に作業が可能です。
Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。
トラスコ品番206-3304
全長(mm)168
材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂
質量(g)335
適合チューブ外径(Φmm)4~8
色(柄)黒
アズワン品番64-8473-03
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
丈夫なステンレスタイプです。
用途日本車標準の6サイズ
トラスコ品番471-6388
セット内容6×8、10×12、15×16
全長(mm)262
質量(g)440
1セット
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220
使用範囲(mm)7~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイププライヤー型
適合チューブ径(Φmm)6~16
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード