370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアードリル モノタロウ 動画あり
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 付属品1/4カプラー 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 質量(kg)1.1 タイプ正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48 空気消費量(L/min)160 最大使用圧力(MPa)0.59 ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個 タイプ正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 エスコ品番EA158DA 全長(mm)180 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.59 空気消費量(L/min)113 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吸入口サイズ1/4inch
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250 チャック能力(mm)10 トラスコ品番336-6693 全長(mm)160 質量(kg)0.59 タイプ正回転のみ 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800 トラスコ品番852-3132 全長(mm)186(チャック付) 質量(kg)1.18(リードホース付) 全高(mm)148(チャック付) 穴あけ能力(mm)10 使用ホース内径(Φmm)6.5 騒音レベル(dB(A))85.5 空気消費量(Nm3/min)0.52 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)2.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
20,500 税込22,550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。 チャック能力(mm)10 穴あけ能力(mm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 全長(mm)175 質量(kg)0.96 トラスコ品番249-0480 タイプ正回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 全長(mm)145 質量(g)400 タイプ正回転のみ チャック寸法(inch)1/4(6.35mm) ホース口金取付ねじPT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エアードリル 高速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ 質量(kg)0.8 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.0MB) 寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
1個
13,980 税込15,378
欠品中

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様チャックハンドル付き 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)1100 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 穴あけ能力(mm)1~10 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅105×全長205 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアードリル 低速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ 寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高) 質量(kg)1.2 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)13 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.8MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番819-2246 全長(mm)188 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転切替:有り トラスコ品番116-3176 全長(mm)181 質量(kg)0.8 穴あけ能力(mm)10 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリル
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)145 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ10
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

東空販売エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])500 チャック寸法(mm)12.7 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6357 材質 全長(mm)220 質量(kg)1.6 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.47 切削範囲(mm)13
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。 仕様キーレスチャック仕様 トラスコ品番216-2368 全長(mm)160 質量(kg)0.59 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250 穴あけ能力(mm)10 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6MPa 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

用途穴あけ作業 タイプピストル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアドリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 チャック能力(mm)13 トラスコ品番390-0916 全長(mm)222 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆切替可能
回転数1600ipm 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 チャックサイズ10mm チャック付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 チャック能力(mm)10 トラスコ品番407-2430 全長(mm)202 質量(kg)1.15 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.32 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)10.0 チャック寸法(mm)10.0 空気消費量(m2/min)0.54
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mm
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 チャック能力(mm)10 トラスコ品番541-4857 全長(mm)192 質量(kg)1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

東空販売エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック寸法(mm)10 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6355 材質 全長(mm)200 質量(kg)1.1 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.58 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 切削範囲(mm)10
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。 トラスコ品番835-4264 セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個 材質本体:アルミ 質量(kg)0.89 2018年トラスコ掲載ページ5 0471
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

全長(mm)235 質量(kg)1.95 使用圧力(MPa)0.62MPA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 チャック能力(mm)13 空気消費量(L/min)113 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-32 使用コンプレッサ5HP以上
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

全長(mm)230 質量(kg)1.06 使用圧力(MPa)0.62MPA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 空気消費量(L/min)85 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-31
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

ヨコタ工業エアードリル
用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850 仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL 付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個) トラスコ品番209-8016 長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5 全長(mm)183 質量(kg)1.37 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:550 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5 穿孔能力(mm)9.5
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 全長(mm)205 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数3000RPM 全長(mm)175 質量(kg)1.08 チャックサイズ10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 全長(mm)230 質量(kg)1.5 穴あけ能力(mm)13 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)0.5~6.5 トラスコ品番209-8008 全長(mm)153 質量(kg)0.89 穴あけ能力(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.40 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])1200 チャック寸法(mm)10 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6356 材質 全長(mm)208 質量(kg)1.2 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.36 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 切削範囲(mm)10
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
用途穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 チャック能力(mm)13 仕様サイドハンドル標準装備 トラスコ品番471-5411 全長(mm)211 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.1 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 チャック能力(mm)13 仕様正逆回転機能付 トラスコ品番794-8727 全長(mm)180 質量(kg)1.33 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷